カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(3)
- 防災用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「v-16-2c25」の検索結果

コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
M5StickC用 M5STACKシリーズ
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷【用途】仕様●センサ:BH1750FVI●輝度検知範囲:1~65535 lx●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x23)●標準ピーク感度波長:560nm●動作時電流:<3.3V@0.3mA●AD変換解像度:16ビット●重量:4.8g●サイズ:25×24×14mm●【資料】●製造元ドキュメントアズワン品番67-0411-38
紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用
ANTEC¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥609税込¥6701セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SM)図解NoBSA-662 1062シリーズ フロントパネル部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントパネル部品_No.6、G-6 サイド噴頭部品 6カクボルト(+)WSW_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W 残量センサ部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.16、SSA-V602C-DX 送風機-2部品_No.6カクボルト(+)WSW、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム5 スプレーユニット BSA-3000C-W部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.16、SSA-V602C-DX エアコン部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W 撹拌部品_No.14、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.16、SSA-V602C エアコン部品_No.6、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.10、SSA-V1002CT-DX 送風機-2部品_No.6カクボルト(+)WSW、SSA-V1002CT-DX エアコン部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.11
ストレーナクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷備考26~28フクム部品名称ストレーナクミタテ図解NoSSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.25、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.25、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.16、VSM100-11 薬液配管部品_No.16、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.38
スピンドルケース
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称スピンドルケース図解NoSSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.12、SSA-α1001ST リヤアクスル部品_No.16、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α1002ST フロントアクスル分解部品_No.16、SSA-α603 フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α603 リヤアクスル分解部品_No.24、SSA-V600C リヤアクスル(2)部品_No.12、SSA-α1003 フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α1002ST リヤアクスル分解部品_No.16、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.16、SSA-α1000S リヤアクスル部品_No.21、SSA-V600C-1 フロントアクスル分解部品_No.12、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.21、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.24、SSA-α602M フロントアクスル分解部品_No.16、SSA-α604MA リヤアクスル分解部品_No.24、SSA-α1003 リヤアクスル分解部品_No.26、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.24、SSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.26、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.16、SSA-α603-1 フロントアクスル分解部品_No.25、SSA-α602 リヤアクスル分解部品_No.16、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.26、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.26、SSA-V600C-1 リアアクスル分解部品_No.12、SSA-α603MA-1 リヤアクスル分解部品_No.24、SSA-α602M リヤアクスル分解部品_No.16、SSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.26、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.25
コガタ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格M10X30-7T部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.48、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.17、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.26、SSA-F616VT リヤアクスル-2部品_No.48、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.16、BSA-410 ナックル組立(左 右前)部品_No.25、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.19、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.32、BSA-410 ナックル組立(右前)部品_No.26、SSA-α603MA-1 リヤアクスル分解部品_No.26、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.51、SSA-S602DXVT フロントアクスル分解部品_No.17、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.20、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.27、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.26、SSA-M500DX 台車 スピンドルシャフト部品_No.10など
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格13X30部品名称ピストンピン図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格M10(H12)部品名称ナイロンナツト図解NoBSA-662 1062シリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル2部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ステップ部品_No.5、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.28、SSA-V602C-DX 変速レバー-2部品_No.8、BSA-650シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.28、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、SSA-E602DX ファン切換レバー部品_No.25、SSA-V602C 変速レバー-2部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ2 リヤ部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.5、BSA-950シリーズ サブミッション取付,プロペラシャフト部品_No.ナイロンナツト、BSA-650C -1シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.28、BSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5、BSA-651 951シリーズ サブミッション取付、プロペラシャフト部品_No.5