カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,299)
- 制御機器(501)
- 自動車純正部品(254)
- 農業機械(97)
- 自動車補修部品(53)
- 梱包用品(48)
- 測定用品(44)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- バイク部品(35)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 電気材料(26)
- 家電(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 機構部品(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- メカニカル部品(18)
- 電動工具(13)
- 安全用品(12)
- 学童・教育用品(9)
- 作業工具(9)
- 防犯用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バッテリー・電装(7)
- カー用品(7)
- 農業・園芸資材(6)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全保護具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(2,117)
- MAZDA(マツダ)(250)
- Festo(131)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- CKD(60)
- フエニックス・コンタクト(52)
- SIEMENS(46)
- 富士インパルス(44)
- STMicro(33)
- 富士電機(31)
- 東芝(29)
- omron(オムロン)(24)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SAMTEC(21)
- NOK(19)
- エスコ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- VISHAY(15)
- ミヤコ(14)
- ブランドをもっと見る
「v-1n」の検索結果

Diode Rectifier - 1A, 400V 1N4004
SPARKFUN¥89税込¥981個33日以内出荷Description。This is a simple, subminiature size, axial lead mounted rectifier diode. Often used for reverse voltage protection, the 1N4004 is a staple for many power, DC to DC step up, and breadboard projects. The 1N4004 is rated for up to 1A/400V.アズワン品番67-0421-18
エアー分岐コック
マリンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244流体温度(℃)5~80取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
18Vコードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
デジタルパネルメータMT4Wシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
FEP-V-N1 ケースオシボウ
富士インパルス¥1,998税込¥2,1981セット7日以内出荷活字カセットケースを取り外す時に使用する押し部品質量(g)5対応FEP-V-N1外径×長さL(Φ×mm)8×53アズワン品番62-9113-05構成部品金属部品
インクジェット両面印刷紙・超特厚
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷厚さ(mm)0.335±0.03サイズA4白色度(%)90.5紙質マット紙坪量(g/m2)256.8印刷方式両面アズワン品番64-0890-94入数10枚適合プリンタインクジェットプリンター
...