カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 電気材料(36)
- 安全保護具(36)
- 測定用品(23)
- 建材・エクステリア(12)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- カー用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(84)
- 谷沢製作所(35)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- RS PRO(11)
- エスコ(8)
- カネテック(5)
- ニチフ(5)
- タカショー(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- 東芝ライテック(4)
- GWソーラー(4)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岩田製作所(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- バイタル工業(2)
- 品川商工(2)
- 東方電材(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-2 toho」の検索結果

絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(44件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(50個)ほか当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
マグネットビットホルダーミルウォーキー18V用(2個入り)
ステルスマウント¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。トラスコ品番699-1765幅(mm)45高さ(mm)12奥行(mm)8
エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ
谷沢製作所¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ
谷沢製作所¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:透明グレー●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●溝有無:あり●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体・バイザー・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:353-7645アズワン品番67-2265-57名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ
谷沢製作所¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷。PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。仕様●帽体色:ブルー●バイザー色:透明グレー●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●溝有無:あり●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:・帽体・バイザー・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:353-7640アズワン品番67-2265-55名入れ可
軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV
谷沢製作所(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から15日以内出荷特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性○頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
F-03V型ヘルメット 白 HA2内装KP付
DICプラスチック¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷シンプルな軽量アメリカンタイプ ベンチレーション付 飛来落下物・墜落時保護兼用。仕様●帽体色:ホワイト●帽体:FRP製●外形寸法(mm):220×279×145●材質/仕上:帽体:FRP●原産国:日本●コード番号:853-7308アズワン品番68-1410-08
エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型)
谷沢製作所(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から13日以内出荷8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質(帽体)ABS、(ひさし)PC質量(g)465内装J型名入れ可使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
電源タップ 延長コード 6個口 (2P×5 3P対応×1) 雷ガード マグネット ほこり防止シャッター コンセント
エレコム¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード○埃防止シャッター○
ヘルメット(大型シールド面付)
谷沢製作所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)
谷沢製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂種類アメリカン頭囲(cm)53~63通気孔なし名入れ可使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付)
谷沢製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。用途飛来落下物用、墜落時保護用。セット内容内装、あご紐付名入れ可
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)283×220×152質量(g)445機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。用途飛来落下物用、墜落時保護用質量(g)445寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔有り名入れ可
エアライト搭載シールド面付ヘルメット
谷沢製作所(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0118
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット
タカショー¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付名入れ可
特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
谷沢製作所¥9,298税込¥10,2281個当日出荷透明ひさし付ヘルメットの特大帽です。頭の大きな方にも片手で簡単にジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用トラスコ品番836-3963セット内容内装、あご紐付材質帽体:ポリカーボネート樹脂質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0114
ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造
谷沢製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型名入れ可
ワイドシールド付きヘルメット飛翔Plus
谷沢製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載用途飛来・落下物用。墜落時保護用。セット内容内装、あご紐質量(g)515規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)名入れ可シールド色クリア
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付) タニザワ x GranGear コラボ商品
谷沢製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷『軽量・コンパクト・涼しさ』三拍子揃った快適なカラーヘルメット(塗装仕上げ)。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と タニザワ(谷沢製作所) とのコラボ商品。 発泡スチロール製ライナーが無く、通気性を高めた内装「エアライトS」搭載。 涼しくて快適。 内装を気にせず内部を丸洗いできる。 帽体の高さ133mm・重量365gのコンパクト設計。 首への負担軽減・狭所での天井や壁への接触回数の軽減を実現。 雨だれを防ぐ溝付き構造。 サポートブロックとブロックライナーが衝撃を吸収する「サポートブロックメカニズム」により高い安全性を実現。 汗の染み込みのない透明あごひも仕様。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気の規格適合ヘルメット。 厚生労働省「保護帽の規格」適合品。質量(g)365種類アメリカンシールドなし寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)帽体:282×213×133衝撃吸収ライナー衝撃吸収ブロックライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用バイザー色グレー