カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-25zm5」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10.8電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
空調/換気関連部品カテゴリ