カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,489)
  • 制御機器(1,418)
  • 農業機械(549)
  • 自動車純正部品(274)
  • バイク部品(200)
  • 測定用品(199)
  • メカニカル部品(175)
  • 空調・照明・電設資材(119)
  • 自動車補修部品(76)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 電気材料(57)
  • 家電(40)
  • 作業工具(39)
  • バイク純正部品(33)
  • 学童・教育用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 切削工具(25)
  • カー用品(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 住設機器(16)
  • 電動工具(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 建築金物(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全保護具(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • マスク(7)
  • 防犯用品(6)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-2s」の検索結果

関連キーワード
5,211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻(300m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    869税込956
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • エンタープライズ IPヘッドセットパック(片耳_V2S) 長塚電話工業所

    エンタープライズ IPヘッドセットパック(片耳_V2S)

    長塚電話工業所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
    適合メーカーAVAYA・コールマスター5、Cisco、Ziphone2、ブレステル
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • エンタープライズ IPヘッドセットパック(片耳_V2S) 長塚電話工業所

    エンタープライズ IPヘッドセットパック(片耳_V2S)

    長塚電話工業所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機(4件のレビュー)
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
  • エンタープライズ IPヘッドセットパック(片耳_V2S) 長塚電話工業所

    エンタープライズ IPヘッドセットパック(片耳_V2S)

    長塚電話工業所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットとボリューム調整付き無極性ミュート付カールコードのセット品。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手

    三菱電機(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K

    重松製作所(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷
    種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • S-V2ドーム型重量物用サンアジャストボルト ステンレス製 S-V2S 30Xシリーズ コノエ

    S-V2ドーム型重量物用サンアジャストボルト ステンレス製 S-V2S 30Xシリーズ

    コノエ
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • 引出用仕切板スチールネオグレ TRUSCO

    引出用仕切板スチールネオグレ

    TRUSCO
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番511-5558材質スチールネオグレー高さ(mm)100質量(g)160間口(mm)255間口×高さ(mm)255×100
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻(300m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2

    重松製作所(20件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(10枚)
    当日出荷
    マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
    用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
  • ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ TRUSCO

    不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ

    TRUSCO
    799税込879
    1着
    当日出荷
    素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。 使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
    用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業にホワイト種別つなぎ機能粉じん対策・粉体防護・液体防護材質不織布(PET)
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)プラスチック基台

    未来工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
    バンド通し穴
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
  • ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ アサヒサイクル

    ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハブダイナモ用1LEDライト バラ。
    ライト種類LED
  • リボン付きシール HEADS(ヘッズ)

    リボン付きシール

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(30枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • タブレット用グローブ 誤動作防止機能付 エレコム

    タブレット用グローブ 誤動作防止機能付

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タッチペンやスタイラスでタブレットに絵を描く際の手と画面との摩擦を軽減し、グローブの画面接触部分の非通電パッドが手による誤操作を防止するタブレット、ペンタブレット用誤操作防止2本指グローブです。
    ブラック仕様【洗濯】○材質グローブ本体:ナイロン84%+ポリウレタン16%、パッド部:ナイロン85%+ポリウレタン15%
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    31,980税込35,178
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    心数(C)1
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
    最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
  • 三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)

    三段可変式 ニチペット

    NICHIRYO(ニチリョー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
...