カテゴリ
- 農業機械(328)
- 空調・照明・電設資材(188)
- 制御機器(151)
- 自動車補修部品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 切削工具(30)
- 機構部品(24)
- バイク部品(23)
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(13)
- 電動工具(11)
- メカニカル部品(10)
- 家電(9)
- 事務用品(9)
- 作業工具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 測定用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(256)
- ODELIC(オーデリック)(81)
- 三菱電機(59)
- 新ダイワ(39)
- CKD(36)
- カツイチ(30)
- 富士電機(19)
- コイズミ照明(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 共立(16)
- 東芝ライテック(15)
- エスコ(12)
- RS PRO(12)
- サイバーストーク(12)
- ホンダ(10)
- 日本アンテナ(9)
- オリエンタルモーター(7)
- 日研工作所(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v-34」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-V34UQ 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,498税込¥8,2481枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-V34UQ取付方式自己吸着対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)反射防止対応ブルーライトカット対応
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 40V34 40インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品
メディアカバーマーケット¥9,498税込¥10,4481枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種東芝 REGZA 40V34寸法(mm)878×485サイズ40インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット○
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約150(電池含)寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
TV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 32V34 ( B ) 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,798税込¥8,5781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種東芝 REGZA 32V34(B)サイズ32インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
TV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 24V34 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,698税込¥6,2681枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種東芝 REGZA 24V34取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
TV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 32V34 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種東芝 REGZA 32V34取付方式シリコン吸着液晶サイズ32インチ対応インチサイズ32特性ブルーライトカット/反射防止
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
VベルトSA34(W800)
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷備考SA34(W800)部品名称VベルトSA34(W800)図解NoMRS40HS-150 HST部品_No.25、MRS30HS-130 HST部品_No.25
ソフトリングノート(ドット入り罫線)
コクヨ(2件のレビュー)¥459税込¥5051冊当日出荷コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥109税込¥1201袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4033SOリング/RAS322S差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角
Vベルト SB34
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷備考SB34部品名称Vベルト SB34図解NoMRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.14、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.14、MHL352 油圧機器部品_No.3
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥379税込¥4171袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
ポケットノート<コロレー>A6
コクヨ¥219税込¥2411冊当日出荷ソフトな色合いが特徴のコロレーシリーズです。 見開きしやすく、折り返しても使えるツインリング製本です。 丈夫で水や汚れに強いPP製表紙を採用しています。材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズA6枚数50行数18紙質中紙/上質紙罫普通横罫中紙寸法縦(mm)148中紙寸法横(mm)105
ノンスリップコンクリートドリル
H&H(1件のレビュー)¥599税込¥6591個翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
...