カテゴリ

  • 制御機器(511)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
  • パソコン/周辺機器(189)
  • 測定用品(64)
  • 自動車純正部品(59)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 自動車補修部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 農業機械(21)
  • 防災用品(17)
  • 家電(17)
  • 電動工具(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 電気材料(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク部品(8)
  • カー用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業服(4)
  • 機構部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「v-45a」の検索結果

関連キーワード
1,398件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(フッ素ゴム)

    フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質フッ素ゴム
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ビットアース付消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • (33147)シム、アジャスト ニッサン

    (33147)シム、アジャスト

    ニッサン
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • バルブ,12V45/45W A7028S    99000-74306-544 スズキ

    バルブ,12V45/45W A7028S 99000-74306-544

    スズキ
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-74306-544
  • 高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    4日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • Vベルト A45レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト A45レツド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格A45レツド部品名称Vベルト A45レツド図解NoMS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR6T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11、MS753DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11
  • ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器

    ねじ締めカウンター用ドライバー

    日東工器
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングル INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングル

    INFINEON
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
    仕様最大連続コレクタ電流 = 45 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 187 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 16.13 x 5.21 x 21.1mm動作温度 Min = -40 ℃pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 45 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 417 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●動作温度 Min : -65 ℃●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(コグ A45 ヤンマー

    Vベルト(コグ A45

    ヤンマー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(コグ A45
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 45A D100 CGH27、デンソー製 12V 45A D100 CGG49、デンソー製 12V 45A D100 CGG03
    主な適合純正品番31100-PZ3-013・31100-PZ3-J01・31100-PZ3-003メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
  • デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器

    デルボねじ締めカウンター専用ドライバー

    日東工器
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    消費電力(W)45
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 45A D100
  • PRO PMシリーズ ワイドミュラー

    PRO PMシリーズ

    ワイドミュラー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 45A D107
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 45A D106
    主な適合純正品番23700KA550・23700KA551メーカースバルサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 45A D124、デンソー製 12V 40A D124
    主な適合純正品番27020-13220・27020-13300・27020-13210メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 50A D100、デンソー製 12V 45A D100
    メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 45A リブベルト仕様.プーリーに種類有り。プーリーの形状(V・リブ)を確認下さい。Vベルト仕様はFJA-021N01、デンソー製 12V 45A リブベルト仕様.プーリーに種類有り。プーリーの形状(V・リブ)を確認下さい。Vベルト仕様はFJA-021N02
    主な適合純正品番23700KA620・23700KA601・23700KA621・23700KA600・23700KA500メーカースバルサービス分類リサイクル・リビルト
  • SW ASSY,CHUTER CO ホンダ

    SW ASSY,CHUTER CO

    ホンダ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • MOTOR ASSY,CHUTER ホンダ

    MOTOR ASSY,CHUTER

    ホンダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOLT,SPECIAL 6X18 ホンダ

    BOLT,SPECIAL 6X18

    ホンダ
    ¥179税込¥197
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • GEAR,IDLE ホンダ

    GEAR,IDLE

    ホンダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 45A Vベルト仕様.プーリーに種類有り。プーリーの形状(V・リブ)を確認下さい。 リブベルト仕様はFJA-021N00
    メーカースバルサービス分類リサイクル・リビルト
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20V SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20V

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズ STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズ

    STMicro
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 45 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 417 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 VNチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDM2F20V) SMC

    CD Series(CDM2F20V)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDM2B20V) SMC

    CD Series(CDM2B20V)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ピストン (STD) 45V-11631-01-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (STD) 45V-11631-01-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番45V-11631-00-A0
  • Conta 1Mbit FeRAMモジュール MR45V100A搭載 スイッチサイエンス

    Conta 1Mbit FeRAMモジュール MR45V100A搭載

    スイッチサイエンス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:メモリー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-73
  • 7.5A 45V Schottky Rectifier ON SEMICONDUCTOR

    7.5A 45V Schottky Rectifier

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm動作温度 Min = -65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40A 45V TRENCH SKY RECT. VISHAY

    40A 45V TRENCH SKY RECT.

    VISHAY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A45 MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A45

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A45 MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A45

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷