カテゴリ
- 制御機器(9,498)
- 農業機械(817)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(637)
- 測定用品(593)
- 電気材料(590)
- 自動車純正部品(507)
- メカニカル部品(272)
- FA担当者のオススメ新商品(244)
- 空調・照明・電設資材(211)
- 科学研究・開発用品(164)
- パソコン/周辺機器(108)
- 家電(88)
- 学童・教育用品(57)
- バッテリー・電装(52)
- 安全用品(51)
- 防犯用品(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- はんだ関連・静電気対策用品(43)
- 電動工具(43)
- バイク部品(42)
- 防災用品(40)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- カー用品(38)
- 自動車補修部品(37)
- 測定関連サービス(31)
- 厨房用品(30)
- 機構部品(26)
- 物流用品(25)
- 溶接用品(25)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 建材・エクステリア(21)
- 鈑金・塗装(18)
- 切削工具(18)
- 整備工具・収納(17)
- エンジン工具(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 梱包用品(15)
- 医療(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 清掃用品(14)
- 建築金物(14)
- ヘルスケア(11)
- 住設機器(10)
- 事務用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 作業服(8)
- 自転車部品(7)
- トラック純正部品(7)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- omron(オムロン)(980)
- AMPHENOL(862)
- RS PRO(816)
- BIGM(丸山製作所)(534)
- SMC(455)
- ニッサン(431)
- IDEC(和泉電気)(430)
- Panasonic(パナソニック)(405)
- ホンダ(267)
- フエニックス・コンタクト(251)
- 三菱電機(236)
- サトーパーツ(218)
- onsemi(216)
- SIEMENS(206)
- 大栄電線工業(204)
- 富士電機(198)
- VISHAY(190)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(140)
- Aratas(旧:omron)(139)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「v-500」の検索結果

125V/500mA プッシュスイッチ
エスコ(6件のレビュー)¥255税込¥2811個当日出荷定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
アルコールスプレーボトルV 500ml 赤スプレー付
アルタン¥249税込¥2741本当日出荷アルコール製剤の詰替え用にお使い頂ける空ボトルとスプレーのセットです。材質PP(スプレー)、PE(ボトル、ラベル)寸法73.5×73.5×245mmアズワン品番69-3899-98
ツェナーダイオード(2.8V/500mW)
MCC (Micro Commercial Components)¥56税込¥621本3日以内出荷2.8V/500mWの定電圧ダイオード 逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。抵抗(Ω)30Ω @ Iz=20mA許容誤差±5%最大消費電力(mW)500漏れ電流(μA)逆方向漏れ電流:75 @ 1VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)‐55~150パッケージDO-35ガラスケース実装タイプスルーホール順方向電圧(V)1.1(max) @ 200mAツェナー電圧(V)2.8(typ)
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W
冨士電球工業¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式HA500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
ツェナーダイオード 27V/500mW
VISHAY¥48税込¥531本5日以内出荷逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。仕様●ツェナー電圧:27V(typ)●許容誤差:±5%●消費電力:500mW(max)●動作抵抗:41Ω@Iz=4.6mA●逆方向漏れ電流:100nA @ 21V●順方向電圧:1.2V(max)@ 200mA●動作温度範囲:-65℃~200℃●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:DO-35ガラスケースアズワン品番67-0443-53
レフ球投光器 200V 500W アース付
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
DIODE ZENER 18V 500MW SOD123
ON SEMICONDUCTOR¥56税込¥621個3日以内出荷その他電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】100nA @ 14V電圧【If印加時の順方向(Vf)】最大900mV @ 10mA電圧(V)【ツェナー(Vz)】18インピーダンス(最大)(Zzt) 21 Ohms許容誤差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150電力(mW)最大500実装タイプ面実装パッケージ/ケースSOD-123
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)10.6
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)10.6
管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-379アズワン品番65-8094-66
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-284形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-284定格電流(mA)500アズワン品番65-8094-94溶断速度M
アメランプ用交換球 ハロゲン球 100V 500w
パンジャパン・トレーディング¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷アメランプ2灯式(トランク収納タイプ)用交換球 ハロゲン球の交換は必ず電源を切った状態かコンセントを抜いてから実施してください仕様●100V、500w●色温度 3,000ケルビンアズワン品番68-1423-36
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン
onsemi¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-92●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.8V●最大パワー消費 : 830 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は●Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは●オンステート抵抗を最小限に抑え●頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン
onsemi¥479税込¥5271箱(10個)欠品中仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)500最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)5最大ゲートしきい値電圧(V)3最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費830 mW
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン
onsemi¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 500 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大パワー消費 = 830 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.19mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)
エスコ¥94,300税込¥103,7301個4日以内出荷ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源(V)100付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 500mA Output
UNIFIVE¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:500mA●定格出力電力:12Wアズワン品番65-7214-98
レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
モーターローラ 三相400V級500
KYOWA(協和製作所)¥24,980税込¥27,4781本10日以内出荷仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級500
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本10日以内出荷仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
レーザ式バーコードリーダ V500-R2
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。保護構造IEC60529規格 IP54
アルミボラード V-500
サンポール¥35,980~税込¥39,578~1台21日以内出荷様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。 横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミ鋳物寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850色メタリックスモークブラウンタイプボラード仕上焼付塗装
アルミボラード V-500
サンポール¥39,980~税込¥43,978~1台21日以内出荷様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。 横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。 車のライトが当たると塗装面全体が反射します。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミ鋳物寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850色ダークブラウンタイプ再帰反射ボラード仕上再帰反射塗装仕上げ
モーターローラ 三相200V級V溝500
KYOWA(協和製作所)¥21,980税込¥24,1781本10日以内出荷仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級V溝500
KYOWA(協和製作所)¥28,980税込¥31,8781本10日以内出荷仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ500
KYOWA(協和製作所)¥26,980税込¥29,6781本10日以内出荷仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
ランプ EHA100V500W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥7,309税込¥8,0401個当日出荷仕様コード番号:119-0160695定格電圧(V)100口金GY9.5定格消費電力(W)500電球形状ハロゲン球アズワン品番67-4827-49光色電球色電球の種類ハロゲン
ガイド付シリンダ (MGGMF32V-500-XC6A~)
SMC¥94,980税込¥104,4781個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
モーターローラ 三相400V級Vプーリ500
KYOWA(協和製作所)¥29,980税込¥32,9781本10日以内出荷仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
花魁 COMBO 炎V500
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着。24V車専用。ECE認証取得(保安基準適合)。トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア。安心の1年メーカー保証付き。別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応。同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。用途トラック用テールランプセット内容テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個奥行(mm)102横幅(mm)503縦幅(mm)130
IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-29
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
Texas Instruments¥439税込¥4831個13日以内出荷。IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-30
...