カテゴリ
- 電気材料(10)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- TOHOTAIYO(4)
- カネテック(3)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エムオースプレーイング(3)
- 岩田製作所(2)
- オーム電機(2)
- TOHO(トーホー)(2)
- 品川商工(2)
- タマハシ(2)
- 東方電材(2)
- aiwa(アイワ)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-60 toho」の検索結果

絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(45件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷バイオミックスドライブ用のコントローラーです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20![VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
VパテRevo60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,598税込¥2,8581袋5日以内出荷【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。危険物の類別非危険物![VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
VパテRevo60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,598税込¥2,8581袋(8kg)5日以内出荷【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。危険物の類別非危険物![VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
VパテRevo60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,598税込¥2,8581袋(8kg)5日以内出荷【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。危険物の類別非危険物
ビンテージヘッドライト補修部品
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個3日以内出荷から5日以内出荷ビンテージヘッドライト(26615/26616)用、補修用H4レンズユニット12V 60/55Wバルブ付き
ストレートイルミネーション アイスブルー 100球
タカショー¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
ビットホルダーシキアングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
ハイブリッドホルダ用整流器
カネテック¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。トラスコ品番828-1290呼び寸法(mm)175×100×190入力単相AC100~220V50/60HZ定格出力24V/3A(Max.)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットホワイト消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
セパレトホットプレート
アズワン¥111,000税込¥122,1001個当日出荷仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
1ドア冷凍庫 31L
TOHOTAIYO¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。付属品霜取り用ヘラ、製氷皿幅(mm)474質量(kg)約15.5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)冷却方式直冷式温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)31
ホットプレート ホワイト 着脱式プレート フッ素加工
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷1300W/230℃ で高温調理ができます。フッ素樹脂コーティングでお手入れしやすい。耐熱強化ガラスふた付き。コントローラーはダイヤルつまみで温度調節ができます。プレート着脱式でお手入れラクラク付属品保証書付取扱説明書質量(g)約2320(コントローラー含まず)定格電圧(V)100 50/60Hzコード長さ(m)約1.45(コントローラー含まず)定格消費電力(W)1300温度設定(約)保温80℃~強230℃本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)396×134×396(コントローラー含まず)
PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A本体質量(g)約48入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工
オーム電機¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷コンパクトサイズで使いやすい。 無段階(80~230度)の温度調節レバー付き。 プレートが外せてお手入れしやすい。 着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単。 本体一体式ヒーター。 フッ素樹脂加工プレート。 手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約2520(ふた含む)コード長さ(m)約1.0定格消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む)温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230定格電圧 AC V100(50/60Hz)
2ドア冷凍冷蔵庫 87L
TOHOTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース、清掃棒、取扱説明書幅(mm)470質量(kg)約24高さ(mm)845奥行(mm)500電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8定格電流(A)1.05/1.05電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845騒音値(dB)30 (50/60Hz共通)冷却方式直冷式運転音(dB)約28温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)202(50/60Hz)定格内容積(L)87(冷凍室:26、冷蔵室:61)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット
エムオースプレーイング¥369,800税込¥406,7801式翌々日出荷ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現! 軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)5.15ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット
エムオースプレーイング¥549,800税込¥604,7801式翌々日出荷ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)
エムオースプレーイング¥379,800税込¥417,7801式ほか翌々日出荷ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)5.15最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340
第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS
I ・O DATA(アイオーデータ)¥649,800税込¥714,7801台翌々日出荷CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、区分IVタイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター)電源ACアダプター使用温度範囲5~40℃定格電圧AC100V(50/60Hz)方式冗長化:ソフトウェア対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3、iPadOS 14~16外形寸法約430(W)×407(D)×44(H)mm ※突起部除くコネクタ形状LANポート:RJ-45消費電力123W(MAX)、96W(Typ)対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順)設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。)対応ドライブ:ホットスワップ対応機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知機構HDD取替え:カートリッジタイプ使用湿度範囲10~85% ※結露なきことメモリー容量8GB動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間5年保証使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzファンファン×2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:500台USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0 Type-Aコネクター:正面×1搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDDドライブ数4(SATA接続)転送モードLANポート: 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1LANポート:Auto-MDI/MDIX対応
マルチリフレクターヘッドライト ホークⅡタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷クリアレンズ/メッキケース。ドレスアップ用としても人気の高いマルチリフレクター仕様のヘッドライト。 絶版車/旧車などの小径ヘッドライト車に最適です。付属品H4バルブ(12V 60/55W)レンズ径(Φmm)160取付幅(mm)184
18V充電式ワークライト本体のみ
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える 縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる 明るさは「強」「弱」の2段階 眩しさを抑える防眩フィルム付属 市販の投光器スタンドに取付け可能付属品ACアダプター、防眩フィルム質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く)電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池本体寸法(mm)173×240×295連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m電池18Vリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18LED18W(0.5W×36灯)光束(Lm)(強)1500、(弱)500上下角度調節縦方向360°
2ドア冷凍冷蔵庫 138L
TOHOTAIYO¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。幅(mm)474高さ(mm)1282奥行(mm)498電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通)冷却方式直冷式温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)246(50/60Hz)定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98)
aiwa AM FM ホームラジオ ハンドル付
aiwa(アイワ)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷イヤホンでもスピーカーでも楽しめて移動もラクラク♪コンパクトなホームラジオ。持ち運びしやすいグリップハンドル付き。手軽に移動してどこでもラジオが楽しめる。2Wスピーカーとイヤフォンジャック搭載。高音/低音の音質調整機能付き。災害時にも役立つ単一乾電池×4本でパワフル長時間再生。伸縮式ロッドアンテナ用途お部屋や庭先など好きな場所で。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポータブルラジオ ラヂオ ホームラジオ AM FM スピーカー イヤホン 電源コード 乾電池付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)720電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×6×15周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmステレオミニジャック
コンパクトホットプレート(ふた付き)
タマハシ¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。蓋付きなので蒸し焼きもできて餃子を焼くのにもおすすめです。質量(g)約865電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×185×100(プレート:240×160×22)
aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード
aiwa(アイワ)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)980電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5周波数(MHz)FM受信:76~108
コンパクトホットプレート
タマハシ¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。質量(g)約715電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×185×69(プレート:240×160×22)
カムシャフトホールドツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷VOLVO用主な適合純正品番9997761タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
















![VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)