カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 手袋(2)
- 電動工具(2)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- タカノ(3)
- クレトイシ(2)
- 三立機器(2)
- WISENET(2)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マキタ(1)
- SAMTEC(1)
- VISHAY(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「v-6010」の検索結果

ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 60A, 100V, 3-Pin TO-220AB
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 790mV長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 15.32mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 320ATMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、30 → 80 A、Vishay Semiconductor. Vishay製のTrench MOSバリアショットキー(TMBS(R))整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)
RS PRO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.45種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応
43型ドリルスタンド
マキタ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個欠品中適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
極乾湿両用同時吸引型 トランスファー
三立機器¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。トラスコ品番459-4576質量(kg)26タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100Vタンク容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920吸込仕事率(W)422騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント
WISENET¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具。QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用質量(g)730
PTZ カメラ・ドームカメラ用バックボックス
WISENET¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷XNP-6040H、QNV-6070R 、 7080R、SNV-L6083R、SCV-6083R 、6023R 、 5085、5083R 、 5083R 、 5082R 、 5082、HCV-6070R、6080R 、 7010R 7020R 7030R 7070R用
極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷から7日以内出荷新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
サラバネ M8ヨウ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ8部品名称サラバネ M8ヨウ図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.54、SSA-α1002ST 動力噴霧機部品_No.45、SSA-アルフア1005VT 調圧弁部品_No.14、CGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.46、SSA-Z600MA-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.14、SSA-Z600MAT 調圧弁部品_No.14、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.14、SSA-Z601VT 調圧弁2 REM1203部品_No.14、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.51、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.14、SSA-Z500 調圧弁部品_No.15、SSA-V602C 調圧弁部品_No.45、BSD-6010LT センタブーム部品_No.46、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.51、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.15、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.48、MS903 -A 本体部品_No.51など
ピストンピン 14X39
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷規格14X39部品名称ピストンピン 14X39図解NoBSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.28、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.29、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.30、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.28、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.24、BSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.28、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.28、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.25、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.28、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.27、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.28、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.29、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.27、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.27など
チヨウボルト
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格M8X121シユ部品名称チヨウボルト図解NoLVM2201 50HZ 希望付属品(1)部品_No.15、BSD-5010LTP センタブーム部品_No.45、LVM2201 60HZ 希望付属品(1)部品_No.15、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.43、BSD-5010LT センタブーム部品_No.45、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.46、BSD-6010LT センタブーム部品_No.45、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.37、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.44、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.37、LVE3502 付属品2部品_No.20、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.44、SSA-R1000 希望付属品部品_No.41、SSA-R1000C 希望付属品部品_No.41、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.9、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.46、BSD-6010LTP センタブーム部品_No.45
ジユシタテガタ2トウコウ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格56~60フクム図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(5個)8日以内出荷規格18.5X24XT2部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoBSM-500S-1 薬液配管部品_No.18、MRS60-300-4 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.27、SSA-F617VT 薬液配管 (SSA-F617VT)部品_No.21、BSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.6、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬液配管部品_No.26、BSM-1270SLT オプション16 攪拌キット,延長ステップ部品_No.12、VSM-1020 薬液配管部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管部品_No.19、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.17、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 キャビン仕様部品_No.19、SSA-F616V-1 薬液配管部品_No.8、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.4、SSA-G535 薬液配管部品_No.9、BSM-500S 薬液配管部品_No.42、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.37など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301セット(5個)8日以内出荷規格M62ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSM201-3JP OPTION-3部品_No.21、SSA-F616VT クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.19、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.10、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.22、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.29、BSA-950シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.19、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.50、SSA-S611 ステアリングリンケージ部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.32、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.19、SSA-F616V-1 操作パネル部品_No.29、SSA-S611VT メインミッション分解2部品_No.10、BSA-662 1062シリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.26、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.39、SSA-S611VT 操作パネル部品_No.13など