カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • 自動車補修部品(68)
  • 農業機械(68)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 測定用品(23)
  • カー用品(19)
  • 電気材料(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 作業服(14)
  • 家電(13)
  • バイク部品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • エンジン工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-61」の検索結果

関連キーワード
553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • グンゼ やわらか肌着 ボクサーブリーフ2枚組 SV61902 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 ボクサーブリーフ2枚組 SV61902

    グンゼ(15件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5機能抗菌防臭加工生地フライス
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 ニットトランクス2枚組 SV61912

    グンゼ(12件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5機能抗菌防臭加工生地フライス
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162

    グンゼ(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1袋(2枚)
    当日出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    ホワイト混率(%)綿100機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
  • クレモナトラックロープ ユタカメイク

    クレモナトラックロープ

    ユタカメイク(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途トラックの荷締め等。
  • Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • プリント基板用ピン MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ピン

    MAC8(マックエイト)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • グンゼ やわらか肌着 ランニング2枚組 SV61202 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 ランニング2枚組 SV61202

    グンゼ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1袋(2枚)
    当日出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    ホワイト混率(%)綿100機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
  • グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 半袖丸首2枚組 SV61142

    グンゼ(3件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1袋(2枚)
    当日出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    ホワイト混率(%)綿100機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
  • ビデオケーブル サンワサプライ

    ビデオケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
    仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25
  • グランドパッキン V6137-O 日本バルカー

    グランドパッキン V6137-O

    日本バルカー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです 薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい) 誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献 幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献 炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能 耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
    仕様【軸への攻撃性】優、【ANSIレーティング、ポンプ】Class 900材質炭素繊維、PTFEディスパージョン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【バルブ】15.5、【ポンプ】1.6、【機器】9.8最高使用温度(℃)【バルブ、ポンプ、機器】260最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5適合流体薬液特性耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)【ポンプ】14.7pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14
  • チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • DT Z軸ステージ 40×60 中央精機

    DT Z軸ステージ 40×60

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • グンゼ やわらか肌着長ズボン下2枚組SV6102A グンゼ

    グンゼ やわらか肌着長ズボン下2枚組SV6102A

    グンゼ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1組
    当日出荷
    自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。 独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。 また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。 これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな 風合いが長く続くことに成功しました。
    材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%ホワイト機能抗菌・防臭再生紙使用マーク適合
  • ロープ クレモナロープ万能パック ユタカメイク

    ロープ クレモナロープ万能パック

    ユタカメイク
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途各種結束、テント、タープ用など。トラスコ品番828-6003材質ビニロン質量(kg)1.9長さ(m)100包装形態バンド掛け巻RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6ロープ仕様3つ打ち
  • RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル 理研製鋼

    RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル

    理研製鋼
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    材質RHX1ハイス表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
    種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(3本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • グンゼ やわらか肌着 半ズボン下2枚組 SV61072 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 半ズボン下2枚組 SV61072

    グンゼ(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1袋(2枚)
    当日出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    ホワイト混率(%)綿100機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
  • Vベルト SB61 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト SB61

    BIGM(丸山製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    備考SB61部品名称Vベルト SB61図解NoMHL352 テンション、プーリ部品_No.12、BSW-210-M カバー、クラッチ部品_No.27、BSW-210-K カバー、クラッチ部品_No.27
  • インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(12個)
    当日出荷
    外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
  • グンゼ やわらか肌着 天引きブリーフ SV61312 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 天引きブリーフ SV61312

    グンゼ
    949税込1,044
    1袋(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    ホワイト混率(%)綿100機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
  • グンゼ やわらか肌着 スパンブリーフ SV61302 グンゼ

    グンゼ やわらか肌着 スパンブリーフ SV61302

    グンゼ(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
    ホワイト混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
  • グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A グンゼ

    グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A

    グンゼ(2件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1組
    当日出荷
    自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。 独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。 また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。 これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな 風合いが長く続くことに成功しました。
    材質本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%ホワイト機能抗菌・防臭再生紙使用マーク適合
  • エグザルテーション ワイン47 エボリューション

    エグザルテーション ワイン47

    エボリューション
    14,980税込16,478
    1個(6個)
    翌々日出荷
    咲きかけのユリの花を模したグラスはカップのふくらみが大きく、ワイン・スパークリングワインの味やアロマの魅力を引き出します。 フルートグラスは、グラスの一番広くなったところまで注ぐことによって、はじけた気泡がグラス内にとどまるように設計されています。
    直径(Φmm)91高さ(mm)227質量(g)185口径(Φmm)62
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用温度100℃なのでヒートポンプ、エコキュートに使用可。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子(丸形)

    ストロングホールド
    3,398税込3,738
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
  • 首長ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    首長ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • エグザルテーション ワイン38 エボリューション

    エグザルテーション ワイン38

    エボリューション
    13,980税込15,378
    1個(6個)
    翌々日出荷
    咲きかけのユリの花を模したグラスはカップのふくらみが大きく、ワイン・スパークリングワインの味やアロマの魅力を引き出します。 フルートグラスは、グラスの一番広くなったところまで注ぐことによって、はじけた気泡がグラス内にとどまるように設計されています。
    直径(Φmm)86高さ(mm)215質量(g)165口径(Φmm)60
  • やわらか肌着(2枚入) 長袖丸首 グンゼ

    やわらか肌着(2枚入) 長袖丸首

    グンゼ(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1組(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    2枚組肌着です。洗濯に強い丈夫な縫製です。身体のラインに沿った立体設計です。ソフトな風合いで、やわらか加工です。
    材質綿100%ホワイト
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • エグザルテーション ワイン55 エボリューション

    エグザルテーション ワイン55

    エボリューション
    14,980税込16,478
    1個(6個)
    翌々日出荷
    咲きかけのユリの花を模したグラスはカップのふくらみが大きく、ワイン・スパークリングワインの味やアロマの魅力を引き出します。 フルートグラスは、グラスの一番広くなったところまで注ぐことによって、はじけた気泡がグラス内にとどまるように設計されています。
    直径(Φmm)96高さ(mm)239質量(g)195口径(Φmm)65
  • バッテリーモニター マリンテック

    バッテリーモニター

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1式
    当日出荷
    使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!。DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応。入力電圧DC7-100V。昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示。防水構造。シリコンゴム製プッシュスイッチ。大型液晶スクリーンによる表示。2線式・メモリー機能付き。低電圧警報機能付き
    仕様測定電圧範囲:DC7-100V寸法(mm)61×28×16材質(本体)樹脂製質量(g)23バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー電流(mA)static:2動作電流(mA)≦15(最大)
...