カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- 学童・教育用品(4)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「v-ad3s」の検索結果

長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ
INTERPLAN¥11,980税込¥13,1781個当日出荷長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:L型タイプ無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレードIP67、動作/保存温度-20~+70℃●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-72
AD変換器
MG(旧エム・システム技研)¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 出力値を表示。ループテスト出力付。応答時間0.15~60s設定可能。 アプリケーション例・・・シーケンサやパソコンのアナログインタフェース アナログ信号を大形デジタル表示器に入力電源電圧(V)12~24V DC(許容範囲 10.8~26.4V DC、リップル含有率 10%p-p以下)入力信号入力範囲 -10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号オープンコレクタ(PNPタイプ)
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ
INTERPLAN¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:ストレートタイプ無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレードIP67、動作/保存温度-20~+70℃●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-75
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ
INTERPLAN¥11,880税込¥13,0681個5日以内出荷長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン2.0dBi以下●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-73
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ
INTERPLAN¥11,880税込¥13,0681個5日以内出荷長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン1.9dBi以下●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約95mm長●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30℃~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-74
AD変換器(16ビット分解能)
MG(旧エム・システム技研)¥99,980税込¥109,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 。出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 。出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 。スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 。出力値を表示。 。ループテスト出力付。 。応答時間0.15~60s設定可能用途アプリケーション例。 。シーケンサやパソコンのアナログインタフェース。 。アナログ信号を大形デジタル表示器に入力その他CE適合品取付壁またはDINレール取付質量(g)260使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%(スパンを設定可能範囲の20%以上に設定した場合)接続方式・入力・電源:M3.5ねじ端子接続 ・出力:26ピンコネクタ接続(オムロン製 XG4A-2634) 対応コネクタ:オムロン製 XG4M-2630-T XG5M-263□-N カバー:オムロン製 XG5S-2612寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行139×高さ80分解能16ビット応答時間0.15~60s(0→90%)(前面キーにより設定可能)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格7X15XT2部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-V600C-1 ペダル・スロットルレバー部品_No.35、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.16、SSA-V602C-DX スロットレバー・パーキングレバー部品_No.8、SSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.37、SSA-α610C スロットル部品_No.13、SSA-V602C スロットルレバー・パーキングレバー部品_No.8、SSA-アルフア605MA スロットルレバー,パーキングレバー部品_No.6、SSA-F615M-2AD 制御装置(上)部品_No.25、SSA-V600C アクセルワイヤ部品_No.3、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.56、SSA-アルフア1005MAT スロットルレバー,パーキングレバー部品_No.6、SSA-V600C ペダル・スロットルレバー部品_No.35、SSA-V1002CT-DX スロットルレバー・パーキングレバー部品_No.8、SSA-F616M-DL 送風機(3)部品_No.16、SSA-アルフア1005VT スロットルレバー,パーキングレバー部品_No.6、SSA-V600C-1 アクセルワイヤ部品_No.3、SSA-F615M-2AD 制御装置(左)部品_No.37、SSA-V1000C アクセル・スロットルレバー部品_No.8、SSA-アルフア605V スロットルレバー,パーキングレバー部品_No.6、SSA-F615M-2AD 右ノズル部品_No.56
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X25SUS図解NoSM-450A その他(2)部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(4)部品_No.21、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.21、SSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.13、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.17、SM-140A その他(2)部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.17、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.20、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.30、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.15、SSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.17、MG2200 本体部品_No.17、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.12など
アームクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷備考30~40フクム部品名称アームクミタテ図解NoSSA-F616M-DL 操作パネル部品_No.29、SSA-F616 操作パネル部品_No.26、SSA-S611KP 操作パネル部品_No.3、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.22、SSA-S610 -1 操作パネル部品_No.3、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.30、SSA-F616V 操作パネル部品_No.19、SSA-S602DX 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.27、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.19、SSA-S611VT 操作パネル部品_No.3、SSA-F616V-1 操作パネル部品_No.19、SSA-F616(4)-1 操作パネル部品_No.19、SSA-F615 操作パネル部品_No.22、SSA-S602DX(4) 操作パネル部品_No.18、SSA-S602DXM 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.31、SSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.26、SSA-S610VT -1 操作パネル部品_No.3、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.22、SSA-F616M 操作パネル部品_No.26、SSA-S602DXM 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.27、SSA-S611 操作パネル部品_No.3、SSA-S602DX 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.31、SSA-S602DXVT 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.22、SSA-F615DX 操作パネル部品_No.22、SSA-F616VT 操作パネル部品_No.18、SSA-F616(4) 操作パネル部品_No.19
ナット
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格ARAG2002050部品名称ナット図解NoSSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.3、BSA-420JES 薬剤配管2部品_No.3、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.3、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.3、CBM-301SB 薬液配管部品_No.2、GB1001AD 薬液配管部品_No.31、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.3、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.3、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.8、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.3、P-3BN 薬液配管1部品_No.5、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.3など
ベアリング 6001DD
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格#6001DD部品名称ベアリング 6001DD図解NoSSA-S1002 メインミッション分解(2)部品_No.22、SSA-R1000C 変速機部品_No.28、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.3、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.3、SSA-V602C 分配器-2 (ファンクラッチ)部品_No.3、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.22、SSA-F615M-2AD メインミッション(2)部品_No.20、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.22、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.3、SSA-S611VT メインミッション分解2部品_No.22、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.22、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.22、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.22、SSA-F616MAT メインミッション分解-2部品_No.22など
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ステーマトメ図解NoSSA-S611VT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン 操作パネル (1)部品_No.4、SSA-S600 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン 操作パネル(1)部品_No.4、SSA-F616MAT 計器パネル部品_No.4、SSA-F610 操作パネル(1)部品_No.4、SSA-F611 操作パネル(1)部品_No.4、SSA-S602DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.4、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-S600 1996ネン 操作パネル(1)部品_No.4、SSA-S610VT -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.5、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.4、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.4、SSA-S600 2001ネン 計器パネル部品_No.3、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.4、SSA-F615M-2AD 計器パネル部品_No.4、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.4、SSA-S611 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-F615 計器パネル部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.4、SSA-S610 -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.3、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.4、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.5、SSA-F616 計器パネル部品_No.4、SSA-F615DX 計器パネル部品_No.4、SSA-S602DXM 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン 計器パネル部品_No.3、SSA-F616M 計器パネル部品_No.4
ラジセンN2P
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD2P 検知エリア
日恵製作所¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型