カテゴリ

  • オフィス家具(209)
  • 農業機械(83)
  • 制御機器(75)
  • 測定用品(31)
  • バイク部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 梱包用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「v-cp」の検索結果

関連キーワード
592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド球6-8V21CP 旭光電機工業

    スタンド球6-8V21CP

    旭光電機工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スタンド球12V21CP 旭光電機工業

    スタンド球12V21CP

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    当日出荷
    全光束(Lm)260
  • スタンド球12V15CP 旭光電機工業

    スタンド球12V15CP

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    全光束(Lm)180
  • スタンド球12V32CP 旭光電機工業

    スタンド球12V32CP

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
  • テストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズ ミヤコ

    テストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズ

    ミヤコ
    229税込252
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    仕様●材質:PP
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 紙パック式クリーナー 東芝

    紙パック式クリーナー

    東芝(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
    付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194吸込仕事率(W)340~約80制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194運転音(dB)65~約61保証期間1年集塵方式紙パック本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
  • 乾湿両用微粒子フィルタセット パオック

    乾湿両用微粒子フィルタセット

    パオック
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
    用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

    セイニチ(生産日本社)
    1,398税込1,538
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
  • NVC-20PA用の微粒子フィルタ Power sonic

    NVC-20PA用の微粒子フィルタ

    Power sonic
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用種別乾湿両用微粒子フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

    セイニチ(生産日本社)
    1,998税込2,198
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142段数3耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,598税込5,058
    1袋(1000個)
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200 セイニチ(生産日本社)

    「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200

    セイニチ(生産日本社)
    4,698税込5,168
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)509種類平袋縦(mm)280横(mm)200
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • 使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO

    使い捨てビニール手袋 100枚

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷
    手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
  • [LUXE]カート用 VCPR 蘇生板 ナビス(アズワン)

    [LUXE]カート用 VCPR 蘇生板

    ナビス(アズワン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様蘇生板材質PMMA寸法(mm)440×510×10アズワン品番8-1341-11
  • バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    入数(個)黒5・赤5
  • チャックブロック VERTEX(バーテックス)

    チャックブロック

    VERTEX(バーテックス)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    寸法P2(mm)3
  • ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

    セイニチ(生産日本社)
    85,980税込94,578
    1ケース(50パック×50枚)
    翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142種類平袋縦(mm)170横(mm)120
  • iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
  • 紙パッククリーナー 東芝

    紙パッククリーナー

    東芝
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで軽量!からみレスブラシ搭載。からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード。持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。高い所やソファの継ぎ目もサッとキレイにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」
    付属品シール弁付紙パック1枚質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7ストームグレー消費電力(W)870~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)350~約20集塵容量(L)1.2機能からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減、2.紙パック内のゴミのたまり具合に応じてパワーを調整)/床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)本体寸法(mm)奥行323本体寸法(mm)高さ194保証期間1年集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター本体寸法(mm)幅210運転音65dB~約61dBRoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能エコモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194
  • 端末保護キャップ ハンガーサドル用 南電機

    端末保護キャップ ハンガーサドル用

    南電機
    2,098税込2,308
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • ビオラモ蛋白結晶化プレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ蛋白結晶化プレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01
  • 「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 340×240 セイニチ(生産日本社)

    「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 340×240

    セイニチ(生産日本社)
    82,980税込91,278
    1ケース(14パック×50枚)
    翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)714縦(mm)340横(mm)240
  • マグネットアングルサポータ VERTEX(バーテックス)

    マグネットアングルサポータ

    VERTEX(バーテックス)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
  • 微粒子フィルタ用固定キャップ パオック

    微粒子フィルタ用固定キャップ

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。
    用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • 小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
    形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
  • バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • エンビカッター TAKAGI(高儀)

    エンビカッター

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
    用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42アズワン品番65-1210-78
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 キャップ付 ポンプ用虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • マグネットマス型ブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットマス型ブロック

    VERTEX(バーテックス)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
  • マグネットVブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック

    VERTEX(バーテックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
  • マグネチックスクウェアホルダ VERTEX(バーテックス)

    マグネチックスクウェアホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
    質量(kg)8.54
  • マグネットVブロック(2個1セット) VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック(2個1セット)

    VERTEX(バーテックス)
    59,980税込65,978
    1式
    翌々日出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
    入数2個1組
  • マグネットシートセパレータ VERTEX(バーテックス)

    マグネットシートセパレータ

    VERTEX(バーテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    重なった鉄板を1枚ずつ取り出すのに便利です
  • MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKD

    MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ

    CKD
    2,313税込2,544
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ Power sonic

    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ

    Power sonic
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。
    用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ハイパワーマルチペンチ SK11

    電工ハイパワーマルチペンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
    用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
...