カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • くい込み管継手・インサート管継手(3)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 20.6
  • 10.3(1)
  • 15.1(2)
  • 17.2(2)
  • 22(1)
  • 40.3(2)
  • 41.3(2)
  • 45.1(1)
  • 47(2)
  • 51(1)
  • 68.9(2)
  • 71(1)
  • その他(27)
ブランド
  • フジキン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-lok」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジキン ボールバルブ(V series) フジキン

    フジキン ボールバルブ(V series)

    フジキン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    計装用ボールバルブ。最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
  • プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ フジキン

    プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ

    フジキン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)204RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-23
  • 計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ フジキン

    計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ

    フジキン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
    材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~148接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
lok継手特集