カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- くい込み管継手・インサート管継手(4)
絞り込み
形状

ストレート(2)
管接続口径
- 3/8
- 1/8(4)
- 1/4(5)
- 5/16(1)
- 7/16(1)
- 1/2(7)
- 9/16(1)
- 3/4(4)
- 7/8(1)
- 1(4)
- 1-1/16(1)
- 1-3/16(1)
使用流体
水(1)
空気(1)
ねじの種類
- G(2)
- R(2)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- その他(2)
ブランド
- フジキン(4)
フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「v-lok」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応