カテゴリ
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
「v-nrt」の検索結果
![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1本翌日出荷Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
アルティアトレー
ナビス(アズワン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も簡単に行えます。 角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。密閉用フタを併用することができます。 ストッパーが一体化してより埃がつきにくくなりました。材質ABS樹脂(帯電防止剤入)色アイボリー外寸法(mm)600×400×75セパレータ25mm(仕切間隔)アズワン品番0-5732-41有効内寸法(mm)550×350×70
アルティア スタンダードトレー ライトブルー 600×400×85
プロシェア(ナビス/アズワン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。材質ABS樹脂(帯電防止剤入)





![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)