カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「v-pot」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
  • バイク用  キャリパーピストンリバースブレード PGR0097 プロト

    バイク用 キャリパーピストンリバースブレード PGR0097

    プロト
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0097。パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:ディスクブレーキ。内容量[数量]:1個。特記事項:パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
    用途パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。材質スチール + P V Cブラック商品(関連商品)品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097使用箇所ディスクブレーキ
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応