カテゴリ
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「v-sd2.5」の検索結果

精密バイス GSVSD25
ギガ・セレクション¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷4~20mmを切りたいならこれを使え! 6.5秒→約4秒に切断 速度がUP! ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
コードレス鉄筋ベンダー
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
暗視スコープDX
キヨラカ¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷強力な暗視スコープ 最大200メートル照射 4-32xズーム 光学4倍 デジタルズーム8倍 昼間はカラービデオ、写真を撮影 夜間は白黒ビデオ、写真を撮影 日本語を含む11か国語表記対応 見やすい1.5インチTFTスクリーン 128GBのMicroSDカード(別売り)サポート スターライトナイトビジョン機能搭載 3段階のIR調整可能 連写可能 自動ファイル分割機能搭載 日付表記可能 超鮮明な2.5K動画撮影 通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能 タイマー撮影可能 手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用 三脚穴あり仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)0.7アズワン品番67-9276-32