カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 5
- 3(8)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 4(29)
- 6(37)
- 6.35(2)
- 7(5)
- 8(23)
- 9(5)
- 9.5(2)
- 10(24)
- 11(2)
- 12(23)
- 12.65(1)
- 16(13)
- 18(2)
- 20(9)
- 25(6)
- 32(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(3)
- 4.1(2)
- 4.2(2)
- 4.3(2)
- 4.4(2)
- 4.5(2)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 4.98(1)
- 4.99(1)
- 5(4)
- 5.01(1)
- 5.02(1)
- 5.03(1)
材質
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 70(2)
- 100(4)
- 150(4)
- 200(1)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 大見工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「v溝」の検索結果

VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
超硬Vドリル
大見工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル
大見工業¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)
大見工業¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から18日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)
大見工業¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応