カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 7(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 6.9(1)
- 6.98(1)
- 6.99(1)
- 7(2)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 80
- 38(3)
- 50(17)
- 57(3)
- 60(8)
- 65(3)
- 70(10)
- 75(6)
- 85(7)
- 90(10)
- 100(17)
- 104(2)
- 110(4)
- 115(2)
- 120(10)
- 130(2)
- 140(9)
- 150(10)
- 160(7)
- 190(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- EFFORT(エホート)(1)
- 大見工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「v溝」の検索結果

エホート 六角軸スパイラルステップドリル
EFFORT(エホート)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
超硬Vドリル
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)
大見工業¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から18日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応