カテゴリ

  • 制御機器(410)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • 油圧機器・油圧ホース(192)
  • 測定用品(97)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 家電(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 電気材料(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v0.5-5」の検索結果

関連キーワード
1,296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
  • マグネットセパレータ (FHM~) SMC

    マグネットセパレータ (FHM~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
  • UR21 振動用 ボディ ユニカ

    UR21 振動用 ボディ

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • VQ Series(VQD1~) SMC

    VQ Series(VQD1~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所

    フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式

    岩崎製作所
    13,980税込15,378特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
    材質黄銅製金具町野式
  • センサー エアー バッグ (EV) MAZDA(マツダ)

    センサー エアー バッグ (EV)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • DOG NET MAZDA(マツダ)

    DOG NET

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • UR21 振動用 STシャンク ユニカ

    UR21 振動用 STシャンク

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • ブナ 角プレート 丸十

    ブナ 角プレート

    丸十
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
    材質材質(塗装)ウレタン
  • UR21 振動用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • コーヒーソーサー ブナ 丸十

    コーヒーソーサー ブナ

    丸十
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
    材質材質(塗装)ウレタン
  • 光学メディア DVD-R 録画用 120分 法人チャネル向け RO-DR47Vシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    光学メディア DVD-R 録画用 120分 法人チャネル向け RO-DR47Vシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    (1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
    アズワン品番65-9222-05
  • 黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付 岩崎製作所

    黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付

    岩崎製作所
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
    材質黄銅製金具中島式
  • VQD10 SMC

    VQD10

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入

    KEMET
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
  • クリプトンピリケン球7.2V0.55A 旭光電機工業

    クリプトンピリケン球7.2V0.55A

    旭光電機工業
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ピリケン球電球の種類クリプトン
  • V Series(VQD1000) SMC

    V Series(VQD1000)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0402MLC-05LG BOURNS

    Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0402MLC-05LG

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
    仕様バリスタ電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 5V制限電圧 = 25V材料 = 金属シリーズ = MLC静電容量 = 0.5pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0402 (1005M)mmChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nARoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LE BOURNS

    Bourns バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:5V, 0.5pF, CG0603MLC-05LE

    BOURNS
    559税込615
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 5V。制限電圧 = 25V。材料 = 金属。シリーズ = MLC。静電容量 = 0.5pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。ChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCペーパーハンガー<配送時組立サービス付> イトーキ

    VCペーパーハンガー<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    47,980税込52,778
    1台
    19日以内出荷
    仕様キャスター付幅(mm)645材質/仕上●トレイ立上がり部:パンチングメタル加工質量(kg)6ホワイト高さ(mm)1010奥行(mm)400材質(ワイヤー部)Φ4スチールロッドクロームメッキ材質(パッド)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • ペーパーハンガー<配送時組立サービス付> イトーキ

    ペーパーハンガー<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    42,980税込47,278
    1台
    22日以内出荷
    LCシリーズ ペーパーハンガー W69X40XH80
    用途LCシリーズ ペーパーハンガー
  • リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入

    LITTELFUSE
    429税込472
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。UL、CSA、TUV。PolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ
    仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入 BOURNS

    表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入

    BOURNS
    569税込626
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●動作電流:2.5A●定格電圧:30V●保持電流:0.5A●電流 Max:20 A●コード番号:223-1715アズワン品番65-8062-77
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 5ラック 滅菌 480 MATRIX

    MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 5ラック 滅菌 480

    MATRIX
    46,659税込51,325
    1ケース(5ラック×96本)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、スクリューキャップ、セプタムシール
  • DF12(5.0)-30DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)

    DF12(5.0)-30DP-0.5V(86)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
  • DF12(5.0)-60DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)

    DF12(5.0)-60DP-0.5V(86)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属 エレコム

    タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚す心配が少なく操作できます。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残ることがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/0.5A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)との交換が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB-Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2018年以前発売のiPadには対応しません。※2025年5月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.065保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約5 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
関連キーワード
...