カテゴリ
- 制御機器(11,095)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,708)
- 科学研究・開発用品(2,572)
- パソコン/周辺機器(2,424)
- 家電(1,791)
- 空調・照明・電設資材(1,720)
- 測定用品(1,630)
- 自動車純正部品(1,065)
- メカニカル部品(1,064)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(853)
- 電動工具(664)
- 農業機械(574)
- 電気材料(523)
- 厨房用品(397)
- ポンプ・送風機・電熱機器(392)
- バイク部品(375)
- 医療(350)
- FA担当者のオススメ新商品(331)
- 住設機器(299)
- 配管・水廻り設備部材(274)
- 防犯用品(264)
- はんだ関連・静電気対策用品(230)
- 事務用品(211)
- 物流用品(201)
- クリーンルーム用品(188)
- 測定関連サービス(186)
- 安全用品(178)
- 防災用品(175)
- 清掃用品(173)
- 油圧機器・油圧ホース(161)
- 溶接用品(151)
- 船舶用品・漁業資材(140)
- 学童・教育用品(140)
- 印刷用紙/インク/印刷機(125)
- 梱包用品(120)
- 自動車補修部品(118)
- 作業工具(115)
- 建材・エクステリア(108)
- バイク純正部品(106)
- 作業服(100)
- バッテリー・電装(99)
- 切削工具(99)
- ねじ・ボルト・釘(95)
- 店舗什器・備品(92)
- ヘルスケア(83)
- エンジン工具(80)
- 建築金物(77)
- トラック純正部品(72)
- 卓上消耗品(64)
- 機構部品(57)
- カー用品(57)
- 救急・衛生(56)
- タイヤ・足回り(55)
- 完成車(53)
- 介護用品(52)
- 整備工具・収納(47)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 空圧工具(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
- 塗料(36)
- テープ(33)
- 日用品(29)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- オフィス家具(26)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(24)
- 農業・園芸資材(23)
- トラック用品・パーツ(19)
- 縫製用品(18)
- 洗車・清掃(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 安全靴・作業靴(13)
- 研磨材(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 接着剤・補修材(12)
- 理美容(12)
- 安全標識(11)
- マスク(11)
- 鈑金・塗装(10)
- 自転車部品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全保護具(5)
- 農具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 保管用品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- CKD(583)
- JAPANNEXT(292)
- KEMET(502)
- KYOCERA AVX(328)
- MAZDA(マツダ)(877)
- MURATA(村田製作所)(452)
- omron(オムロン)(1,019)
- onsemi(390)
- Panasonic(パナソニック)(1,029)
- RS PRO(1,025)
- SMC(8,664)
- VISHAY(306)
- YAGEO(411)
- YAMAZEN(山善)(439)
- アイリスオーヤマ(304)
- アズワン(1,315)
- エスコ(323)
- オーム電機(433)
- 三菱電機(342)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

J12V50WAXS
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
オーロラV50m(CG)
タカギ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390色ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
真空電磁弁V050シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
JC標準タイプ12V50W
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,298税込¥3,6281個欠品中フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JDR110V50WLW/KUV-H
ELPA¥3,418税込¥3,7601個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。仕様UVカット全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
真空電磁弁V050シリーズ
コガネイ¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
アリナミンV50ml
アリナミン製薬¥13,980税込¥15,3781ケース(50mL×50本)4日以内出荷【つらい疲れの回復に】ビタミンB1誘導体フルスルチアミンをはじめビタミンB2・B6などを配合。ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたミニドリンク剤。仕様ホット販売:不可容量(mL)50シリーズアリナミン保存方法常温本数10賞味期限1110日原材料1ビン(50mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、無水カフェイン50mg、添加物:DL-リンゴ酸、クエン酸水和物、酒石酸、白糖、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ショート丈反射ベストV50-S型
エース神戸¥2,598税込¥2,8581着4日以内出荷ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。サイズフリーテープ幅(mm)50着丈(cm)約40有効ウエストサイズ(cm)約130丈区分ショート丈
ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50
川西水道機器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0439材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
メイトV50 スポーク&ニップルSET リアホイール用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881セット7日以内出荷適合リアサイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9主な適合車種メイトV50
F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ
LIVRE(リブレ)¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が50mm、外側セッティングにすると55mmと5mmの範囲内で、好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。用途カスタムパーツ
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド / 空気。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2.9W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO 8RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個欠品中用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
アドレスV50/アドレスV100 純正タイプ クリアウインカーレンズ 左
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個欠品中色クリアタイプ左用、アドレスV50/100(CA1FA/CA11A)タイプ
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット / 空気。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド / 空気。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2.9W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS PRO 8RoHS指令(10物質対応)対応
空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら