カテゴリ

  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1000-8-w-a8w」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKD

    V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ

    CKD
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3600Plus

    Jackery(ジャクリ)
    ¥327,091税込¥359,800
    1台
    7日以内出荷
    3584Whの超大容量と定格3000W(瞬間最大6000W)の高出力を備え、冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど家庭用大型家電を同時に動かせる次世代モデルです。最新のCTB構造により、同クラス比で約25%の軽量化と35%の省スペース化を実現し、キャスター付きで移動もスムーズ。停電時に瞬時に給電を切り替えるUPS機能や3000V雷サージ保護、-20℃でも動作する高耐久リン酸鉄リチウム電池など、防災性も万全です。最大5台の拡張バッテリーで21.5kWhまで容量拡張でき、長期停電にも対応。在宅避難を想定した家庭、電力を大量に使うアウトドアユーザー、また将来的な電力拡張を見据える方に最適な”育てられる電源”として高い安心と利便性を提供します。
    仕様【サイクル数】6000回(後も容量の70%以上を維持)セット内容ポータブル電源3600 Plus×1、ポータブル電源3600 Plus 取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1寸法(mm)約385×309×49質量(kg)35出力【4×AC出力ポート(NEMA 5-20R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、定格2000W、合計3000W、【1×AC出力ポート (NEMA L5-30R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大30A、定格3000W【USB-A】5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A、最大18W【USB-C】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A、最大100W定格出力(W)3000(瞬間最大6000)定格容量3584Wh (80Ah/44.88VDC)保存温度(℃)1ヶ月 -20~45 / 3ヶ月 0~45 / 1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)充電時間(時間)【AC充電(コンセント)】3【シガーソケット充電】40【ソーラーパネル入力200W】25.2【ソーラーパネル入力400W】13【ソーラーパネル入力800W】6.5【ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)】1.8周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V-最大100A / 出力:36.4V-50.4V-最大60A、【AC拡張ポート】100V~50Hz/60Hz、最大3000W入力ポート【AC入力(コンセント)】100V-120V~50Hz/60Hz,、最大15A,、最大1500W、【DC入力】PV: 16V-60V-12A,、2ポート最大24A、最大1000W、【シガーソゲット】12V-16V-最大8A、2ポート最大8A