カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
出力電圧(V)
- 240
- 0~10000(1)
- 5(3)
- 12(1)
- 100(9)
- 200(1)
- 200~240(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 800(1)
- -250~250(1)
- -500~500(1)
- その他(3)
ブランド
- 未来舎(1)
「v1000」の検索結果

1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V
未来舎¥149,800税込¥164,7801式5日以内出荷業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)