カテゴリ

  • カー用品(3)
絞り込み
出力電圧(V)
  • 5
  • 0~10000(1)
  • 12(1)
  • 100(9)
  • 200(1)
  • 200~240(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 800(1)
  • -250~250(1)
  • -500~500(1)
  • その他(3)
ブランド
  • セルスター(2)
  • BESTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v1000」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
  • パワーインバーター セルスター

    パワーインバーター

    セルスター
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
    付属品バッテリー接続コード使用温度範囲(℃)-20~+40本体質量(g)1400出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12定格出力インバーター部:800W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:1000W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×212×76(突起部除く)内蔵ヒューズ40A×3個(平型ヒューズ)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード:70瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)動作電圧(V)12.0~14.5
  • 正弦波インバーター セルスター

    正弦波インバーター

    セルスター
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。 定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。 8つの保護機能で大きな安心。 基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
    付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1000出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)回路方式P.W.M.方式マイコン制御波形歪THD4%以下