カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「v125g」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5LN

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5EA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5EA

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5FA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5FA

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
  • CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC

    CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN100S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN100S~)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80SV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA80SV)

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA100S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA100S~)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • クラフトマンツールキット STAHLWILLE(スタビレー)

    クラフトマンツールキット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    翌日出荷
    豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
    セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270入数58点
  • dynabook RJ73/MA 【DiS mobile inside】 Dynabook

    dynabook RJ73/MA 【DiS mobile inside】

    Dynabook
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 6/1000BASE/約845g/顔認証/LTE5G
    仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra5 125U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●SIM情報:SIMフリー●VCCI:対応●WWAN:5G●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分 12.1kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、顔認証センサー、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーL)●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ1、Pコア : 最大周波数 4.30GHz、Eコア : 最大周波数 3.60GHz●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:eSIM●本体サイズ(H×W×D):約298.0(幅)×210.0(奥行)×17.7~18.7(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約885最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.57TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面1、右側面1)オフィスソフトなし ※Microsoft 365 1か月無料試用版
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1513アズワン品番65-7674-98
  • 電解コンデンサ 220μF 25V dc 1箱 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 25V dc 1箱 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    PanasonicZTシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。470μFの静電容量を備え、サイズ・コードはG12で、16mΩ~32mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃)(高リプル電流)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6964-07
  • 電解コンデンサ 470μF 35V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 470μF 35V dc 1箱 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    PanasonicZSシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、35Vの電圧で使用されています。470μFの静電容量を備え、サイズ・コードはG12で、11mΩ~19mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃(大容量/高リプル電流/低ESR)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
    仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 15.7 x 0.8mm●長さ:15.7mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-60
  • Microchip 降圧 コンバータ MICROCHIP

    Microchip 降圧 コンバータ

    MICROCHIP
    ¥859,800税込¥945,780
    1リール(3300個)
    7日以内出荷
  • ホモジナイザー OMNI[科学研究・開発用品]

    ホモジナイザー

    OMNI[科学研究・開発用品]
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    43日以内出荷
    ハンディータイプの便利さに加え、最高24000rpmの回転を保つことができます。
    仕様回転数:~24000rpm(無段階) 電源:AC100V 50/60Hz 125W ジェネレーター処理量:0.2~100mL 本体サイズ:Φ52×163mm 本体重量:575g 付属品:PCジェネレーター30750×6本、PCジェネレーター30750H×6本、接続アダプター(A1000SB)、スタンド取付用ムッフ付きクランプ(※スタンドは別売です)アズワン品番1-6682-41
  • データロガーDGW03-020 SIRC(サーク)

    データロガーDGW03-020

    SIRC(サーク)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    93日以内出荷
    IoT電力センサユニットを最大20台接続可能 積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流データをSDカードへ保存。時間間隔1秒なら約1ヶ月、10秒なら約1年間、内蔵SDカードに保存可能 データロガーからイーサーネットでPCへ接続して、CSVデータの取得可能
    仕様●WEBサーバ機能●送信:LAN/Ethernet●受信:Bluetooth LE 4.0●専用SDカード●AC電源:AC100V●本体サイズ:45×95×125mm●本体重量:約300gアズワン品番67-4507-07