カテゴリ
- 制御機器(1,489)
- パソコン/周辺機器(492)
- 農業機械(424)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(286)
- 測定用品(229)
- バイク部品(185)
- 電気材料(142)
- 船舶用品・漁業資材(131)
- 家電(82)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 自動車補修部品(74)
- 作業工具(54)
- 電動工具(53)
- 切削工具(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 学童・教育用品(37)
- 溶接用品(35)
- 住設機器(34)
- 防災用品(33)
- メカニカル部品(30)
- カー用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- バッテリー・電装(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- 機構部品(21)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 整備工具・収納(21)
- 作業服(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 安全靴・作業靴(19)
- 事務用品(19)
- 安全用品(18)
- 防犯用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 建材・エクステリア(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 厨房用品(10)
- オフィス家具(10)
- 自転車部品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- トラック用品・パーツ(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(5)
- 建築金物(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 清掃用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 研磨材(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(362)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(39)
- CKD(128)
- DAYTONA(デイトナ)(41)
- Hirschmann Test & Measurement(77)
- IDEC(和泉電気)(43)
- omron(オムロン)(110)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- RS PRO(55)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(79)
- エスコ(38)
- コガネイ(150)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
- ホンダ(167)
- マルヤス電業(52)
- 三菱電機(71)
- 富士電機(59)
- 東芝(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v2-4」の検索結果

V2-4.0-0-SP-SM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥43,980税込¥48,3781セット(1m×200個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m
三協リール¥45,980税込¥50,5781個当日出荷小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。用途200Vの電力供給用トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.6ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル
キングジム(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。用途配線管理に最適!テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥32税込¥351個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥75税込¥831個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用
ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から32日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
アバンテV2/A4
ナカバヤシ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷サイズ、形状とも豊富に取揃えております。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合し、環境に配慮した設計です。エコ商品ねっと掲載用途書類や小物の大量収納や種類の多い分類に。付属品カラー分類タイトルシール付仕様【対応オプション仕切板(別売り)】A4浅引出し用 AW-12S(タテ仕切1・ヨコ仕切2) ・A4浅引出し用 AW-22S(タテ仕切2・ヨコ仕切2) ・A4深引出し用 AW-11M(タテ仕切1・ヨコ仕切1)トラスコ品番723-6727材質本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン色レッド高さ(mm)880奥行(mm)336間口(mm)277段数12引出し内寸法(mm)間口:233引出しの色透明色(本体)レッドグリーン購入法適合引出し(A4)深型:6、(A4)浅型:6引出し内寸法(奥行)(mm)307引出し内寸法(高さ)(mm)(浅)36、(深)80
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
コスモシリーズワイド21 防気カバー
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
アバンテV2 B4 浅仕切り板セット
ナカバヤシ¥829~税込¥912~1セット当日出荷から4日以内出荷仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アバンテV2 B4 深仕切り板セット
ナカバヤシ¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。材質透明スチロール樹脂仕切板深型用:縦型×1枚、横型×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥319税込¥3511袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
アバンテV2レターケース A4
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から5日以内出荷収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から17日以内出荷薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
職専 カッター替刃 ロング24
貝印(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50枚)当日出荷折り目24ピッチ刃長(mm)119刃幅(mm)9適合替刃・カッターDP-500、DP-510、DC-050刃厚(mm)0.3
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4033SOリング/RAS322S差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角


安全靴 MSN395静電
ミドリ安全¥8,698~税込¥9,568~1足当日出荷から4日以内出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
...