カテゴリ
- 制御機器(2,203)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(771)
- 自動車純正部品(273)
- パソコン/周辺機器(242)
- 農業機械(217)
- 電気材料(185)
- 測定用品(112)
- 空調・照明・電設資材(95)
- バイク純正部品(87)
- バイク部品(85)
- メカニカル部品(81)
- 電動工具(51)
- 科学研究・開発用品(50)
- 自動車補修部品(48)
- 切削工具(44)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 家電(42)
- 学童・教育用品(40)
- 作業服(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 作業工具(28)
- 溶接用品(25)
- 防犯用品(24)
- 防災用品(23)
- バッテリー・電装(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 整備工具・収納(19)
- カー用品(16)
- 安全靴・作業靴(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 機構部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 物流用品(12)
- 測定関連サービス(12)
- 厨房用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 卓上消耗品(9)
- 清掃用品(9)
- オフィス家具(9)
- 建材・エクステリア(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 安全用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 事務用品(8)
- エンジン工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 研磨材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 建築金物(6)
- 梱包用品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 完成車(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 介護用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(269)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- CKD(99)
- Lumberg Automation(64)
- MAZDA(マツダ)(211)
- MICROCHIP(198)
- onsemi(77)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- RS PRO(177)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(55)
- SMC(625)
- STMicro(66)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- Texas Instruments(72)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- エスコ(76)
- ホンダ(54)
- 三菱電機(71)
- 日本モレックス(molex)(55)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v2-8」の検索結果

V2-8.0-0-FSP-SM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥10,980税込¥12,0781セット(1m×50個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V




ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥799税込¥8791袋(10本)当日出荷から翌々日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。







銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用
ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻(20m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
コンセントカバー(15A引掛形)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20個)当日出荷使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。色乳白色
インバーター発電機 2.8KVA
工進(2件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電気を供給したい時に交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))64~72本体質量(kg)28連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]始動方式リコイルスターター方式付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4033SOリング/RAS322S差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から10日以内出荷環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。形状ローカット色ネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底グリーン購入法適合中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ


安全靴 MSN395静電
ミドリ安全¥9,898税込¥10,8881足当日出荷から4日以内出荷発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
ロール連結ビス コンパネ用
若井産業(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(100本×20巻)当日出荷頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)翌々日出荷粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥18,980税込¥20,8781巻(30m)当日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
...