カテゴリ

  • 建材・エクステリア(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(1)

「v200 樋」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
大型のきとい 超芯V200 のきとい エスロン大型のきとい 超芯V200 のきといエスロン
8,298税込9,128
1本ほか
4日以内出荷
用途大型・非住宅用全長(mm)4000グレー
大型のきとい V200 じょうご エスロン大型のきとい V200 じょうごエスロン
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途大型・非住宅用適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ200種類集水器シリーズV200
大型のきとい V200 止り(左) エスロン大型のきとい V200 止り(左)エスロン
439税込483
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
大型のきとい V200 止り(右) エスロン大型のきとい V200 止り(右)エスロン
439税込483
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類止りシリーズV200
大型雨どい 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨どい 軒継手Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類軒継手ネズミサイズ(軒とい)前高130WIDE適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
ターキー 自在吊正面打 オーティスターキー 自在吊正面打オーティス
849税込934
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
シルバー表面仕上げ亜鉛メッキ
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
大型のきとい V200 伸縮ジョイントⅡ エスロン大型のきとい V200 伸縮ジョイントⅡエスロン
9,398税込10,338
1箱(8個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒継手シリーズV200
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)3-10~45 エスロン大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)3-10~45エスロン
16,980税込18,678
1箱(20個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170 エスロン大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具折版(吊)L170エスロン
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
大型のきとい V200 ジョイント エスロン大型のきとい V200 ジョイントエスロン
759税込835
1個
当日出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ200種類軒継手シリーズV200
ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ST バンドデンデン(丁番式)APLUS(クマモト)(15件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 象鼻打(吊)L160 エスロンエスロン 大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 象鼻打(吊)L160エスロン
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP100 エスロン大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP100エスロン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途大型・非住宅用グレー
排水路ヒーター アサヒ特販排水路ヒーターアサヒ特販
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
大型のきとい V200 曲り(入) エスロン大型のきとい V200 曲り(入)エスロン
7,298税込8,028
1箱(5個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類曲がりシリーズV200
排水路ヒーター細管用 アサヒ特販排水路ヒーター細管用アサヒ特販
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
大型のきとい V200 曲り(出)Ⅱ エスロン大型のきとい V200 曲り(出)Ⅱエスロン
7,298税込8,028
1箱(5個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂種類曲がりシリーズV200
ターキー 吊金具 88用 オーティスターキー 吊金具 88用オーティス
769税込846
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)170表面仕上げ亜鉛メッキ
ステンレス バネ式吊金具 150用 オーティスステンレス バネ式吊金具 150用オーティス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シルバー寸法L(mm)270表面仕上げSUS304素地
アサヒ雨樋ヒーター アサヒ特販アサヒ雨樋ヒーターアサヒ特販
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
たてとい丸トップUT75 たてとい エスロンたてとい丸トップUT75 たてといエスロン
3,198税込3,518
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700サイズ75
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10~45 エスロン大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 正面打(吊)0-10~45エスロン
16,980税込18,678
1箱(20個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
アサヒダクトヒーター アサヒ特販アサヒダクトヒーターアサヒ特販
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
セラミック セツパンツリ V200 エスロンセラミック セツパンツリ V200エスロン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
適合V200材質鉄(セラミックコーティング)グレーサイズW30×a46 D=3/8インチ
ターキー 吊金具 150用 オーティスターキー 吊金具 150用オーティス
829税込912
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)270表面仕上げ亜鉛メッキ
連 軒曲 出80 オーティス連 軒曲 出80オーティス
609税込670
1個
4日以内出荷
シルバー寸法H(mm)80表面仕上げ亜鉛メッキ
ステンレス バネ式自在吊 正面打 オーティスステンレス バネ式自在吊 正面打オーティス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
シルバー表面仕上げSUS304素地
カクトイ ZNカナグショーメンウケV200-0-20 エスロンカクトイ ZNカナグショーメンウケV200-0-20エスロン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
適合V200材質鉄(セラミックコーティング)寸法(mm)出寸法:20グレーサイズW20勾配0
ステンレス バネ式吊金具 88用 オーティスステンレス バネ式吊金具 88用オーティス
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
シルバー寸法L(mm)170表面仕上げSUS304素地
連 ルーフ兼用 自在スレート 上打 88・150兼用 オーティス連 ルーフ兼用 自在スレート 上打 88・150兼用オーティス
879税込967
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)124寸法H(mm)125~205表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーエスロン
大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240 エスロン大型のきとい V200 亜鉛メッキ金具 スレート打(吊)3-L240エスロン
17,980税込19,778
1箱(20個)
4日以内出荷
用途大型・非住宅用材質鉄(溶解亜鉛メッキ)グレーシリーズV200
連 自在菊水 オーティス連 自在菊水オーティス
659税込725
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シルバー寸法L(mm)122寸法H(mm)45~115表面仕上げ亜鉛メッキ
ツメ付並受 オーティスツメ付並受オーティス
609税込670
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シルバー寸法L(mm)180表面仕上げ亜鉛メッキ
連 軒曲 出60 オーティス連 軒曲 出60オーティス
879税込967
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)150寸法H(mm)60適合サイズ樋:V200材種貝:2.7×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーエスロン
連 自在軒曲 出60 オーティス連 自在軒曲 出60オーティス
659税込725
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)60寸法H(mm)35~115材種貝:2.7×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ