カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)

「v261-13」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット付化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付呼び径(mm)13
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1220アズワン品番65-7515-51
  • D式ナット付化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ナット付化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付呼び径(mm)13
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M4X16メツクミドリ部品名称スクリユ図解NoJC261DX エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB247VU エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GKB2400G エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB279SL リコイルスタータ部品_No.14、GKB2310EL エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MBS279 エンジン リコイルスタータ部品_No.14、JCN26DT エンジン リコイルスタータ部品_No.18、GKB2200GT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBS267V エンジン リコイルスタータ部品_No.19、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200L エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
  • ヒラザガネ M16 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M16

    BIGM(丸山製作所)
    66税込73
    1個
    8日以内出荷
    備考M16部品名称ヒラザガネ M16図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.13、MFH-P260 フレーム、ニダイ部品_No.8、MFH-G3530H 操作関係部品_No.54、MFH-P261 荷台関係部品_No.21、MFH-G353 操作関係部品_No.62、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.29、MFH-P261 リフト関係部品_No.29、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.67、MFH-P261 荷台関係部品_No.8、MFH-P260 フレーム、ニダイ部品_No.21
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノブボルト図解NoMBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MBS247V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ノブボルト_No.13、DB261B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MK058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MB360B 駆動部、付属品部品_No.39、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ノブボルト_No.51、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB227VG エンジン キャブレタなど