カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】
アサヒAV¥5,398~税込¥5,938~1台翌々日出荷から3日以内出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら