カテゴリ
- パソコン/周辺機器(717)
- 制御機器(677)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
- 農業機械(123)
- 電気材料(119)
- 防災用品(68)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 電動工具(48)
- 測定用品(47)
- カー用品(33)
- 家電(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 自動車補修部品(24)
- 学童・教育用品(22)
- バイク部品(21)
- 切削工具(20)
- メカニカル部品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 溶接用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 作業服(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 自転車部品(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(220)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- OWLTECH(オウルテック)(70)
- 三菱電機(65)
- 明工社(62)
- RS PRO(60)
- CIO(56)
- サンワサプライ(55)
- DiodesZetex(54)
- エアージェイ(52)
- MOTTERU(49)
- 多摩電子(42)
- 東芝(40)
- ELPA(36)
- カシムラ(36)
- オーム電機(35)
- エレコム(33)
- omron(オムロン)(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v3-20」の検索結果

GAKUNOアクリル分度器9cm
共栄プラスチック¥129税込¥1421個当日出荷アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。付属品保管用クリアケース長さ(mm)90厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製
真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
茶こし
アークランドサカモト¥559税込¥6151個翌々日出荷用途かつおぶし、煮干等の煮出しの際に仕様おも湯作り、麦茶、紅茶、日本茶の茶こしに、昆布の出し取り、みそこしに材質本体:ステンレス寸法(mm)65色シルバー
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
ケーブルゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電線サイズがひと目でわかる。20サイズ計測可能。狭所での計測が可能。4枚1セット。仕上り外径VVR 3芯材質ABS寸法(mm)166×82×17
微動調整付ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥579,800税込¥637,7801台翌々日出荷微動調整機能付き材質SUS440硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥5,572税込¥6,1291個当日出荷から42日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。高さ(mm)2
精密ワイヤーカットバイス 水平・平行調整機能付
TRUSCO¥819,800税込¥901,7801台翌々日出荷水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番392-4249材質ステンレス(STAVAX)幅(mm)口金:24全長(mm)350全幅(mm)24全高(mm)170平行度(mm)±0.003/100mm以内口開き(mm)160口深(mm)60直角度±0.005mm/100mm以内
スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
テレビキット(切替タイプ)
データシステム¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用
CCS(シーシーエス)¥20,715税込¥22,7871個7日以内出荷から8日以内出荷照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます高さ(mm)0.63
インバーター Altivar320シリーズ 三相400V
シュナイダーエレクトリック¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。 Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。 堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。 また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。電源単相
5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP
TP-LINK¥36,980税込¥40,6781個当日出荷PoE 給電が可能となりました。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。準拠規格802.11ac伝送速度(Mbps)867周波数(GHz)5
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター Altivar320シリーズ 三相400V
シュナイダーエレクトリック¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から77日以内出荷製造プロセスのデジタル化から生まれる産業ユーザーの需要が高まる中、OEMはハイブリッド自動化システムに簡単に統合できる汎用性の高い産業ソリューションを必要としています。Altivar(TM) Machine ATV320は、安全性、信頼性、シンプルさを兼ね備えています。堅牢な設計基準とグローバル認証を持つATV320は、設置コストの削減し、機械の性能の向上させる優れたソリューションです。また、設置やサービスの面でもマシンのライフサイクルを延長することができます。
...