カテゴリ
- 制御機器(440)
- 空調・照明・電設資材(261)
- 電動工具(161)
- 家電(151)
- パソコン/周辺機器(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 測定用品(90)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
- 電気材料(62)
- 自動車補修部品(60)
- バッテリー・電装(53)
- 科学研究・開発用品(51)
- メカニカル部品(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(42)
- 厨房用品(41)
- 事務用品(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 農業機械(28)
- 梱包用品(26)
- 住設機器(26)
- バイク部品(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 自動車純正部品(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 清掃用品(14)
- バイク純正部品(11)
- 物流用品(11)
- 卓上消耗品(11)
- 防犯用品(11)
- 切削工具(11)
- 建築金物(10)
- カー用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 溶接用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(8)
- 安全用品(7)
- 防災用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 医療(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・収納(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 日用品(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- omron(オムロン)(159)
- オーム電機(132)
- アイリスオーヤマ(91)
- YAMAZEN(山善)(78)
- Aratas(旧:omron)(65)
- SMC(56)
- ELPA(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- アズワン(42)
- エレコム(30)
- 三菱電機(28)
- 富士電機(26)
- HAKKO(白光)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(24)
- HIOKI(日置電機)(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- ツインバード(20)
- PROXXON(プロクソン)(19)
- エーモン(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v60」の検索結果

V60用 ペーパーフィルター(袋入)
HARIO(62件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(100枚)当日出荷ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。適合ハリオ V60透過ドリッパー専用
V60コーヒーサーバー
HARIO(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
V60用 ペーパーフィルター(箱入)
HARIO(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1箱(40枚)ほか当日出荷V60ドリッパー専用ペーパー。円錐型なので、珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽します。
V60 透過ドリッパー02
HARIO(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷世界中で愛用されている、円すい形「V60」ドリッパー。【02(1~4杯用)タイプ】 2007年度クッドデザイン賞受賞。 樹脂製で軽く、携帯も出来るのでアウトドアシーンでも。 V60はお湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出することができます。 【円すい形】 V型円すい形なので珈琲粉の層が深くでき、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、珈琲粉と長く触れることになり、豆の旨味や成分をしっかりと抽出できます。 【大きな一つ穴】ドリッパー底面の穴は大きな一つ穴で、注がれたお湯がドリッパーから制限を受けることなく抽出でき、より「ネルドリップ」に近い抽出ができます。お湯を注ぐ速度によりコーヒーの味を変えることができるため、お好みのコーヒーをお楽しみいただけます。 【スパイラルリブ】ドリッパー内部のリブ(凸部)を高く上部までつけたことにより、ペーパーとドリッパーの密着を防ぎ、空気の抜ける空間ができます。蒸らしの際に、この空間から空気が抜けて珈琲粉がしっかりと膨らみます。 使って安心の日本製。食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。材質本体/AS樹脂色クリア質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×11.6×10.2
V60ドリップデカンタ
HARIO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本格V60コーヒーをスタイリッシュデザインで仕上げました。 ドリッパーがサーバーの中に納まるので、コンパクトに収納できます。種別熱湯用タイプ1~4杯用付属品VCF-02W(10枚)材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ポリプロピレン容量(mL)700口径(Φmm)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×198アズワン品番64-5268-88
V60 1回抽出ドリッパー MUGEN
HARIO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ゆっくり注いでいただくだけで、コーヒーを淹れる際に必要な「蒸らし」や「複数回に分けての注湯」が不要なコーヒードリッパーです。台座ホルダー部にのぞき溝が付いているので、不透明なマグやボトルでも中のコーヒーが見やすい設計。1~2杯用。電子レンジ使用不可。食洗機可。用途1~2杯用タイプ1~2杯用
JD110V60WFG9PN2
ELPA(1件のレビュー)¥816税込¥8981個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110色フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
V60ドリップケトル・エアー
HARIO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷初めてのハンドドリップに、お勧めのドリップケトル。驚きの軽量感と、湯の動きが見える透明のデザインが、ハンドドリップをサポートします。コンパクトなサイズの為、収納時も場所を取りません。材質PCT樹脂色ブラック容量(mL)350質量(g)120寸法(cm)17.7×7.8×12.8アズワン品番64-5269-05
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
フード付ルーバー Vシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~特価1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
クリヤーブック<ノビータ>A4
コクヨ(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1冊当日出荷背幅が変わるクリヤーブック<ノビータ>。 背幅が約8倍広がる。 書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。 表紙は広がらない。 書類が少ないときも、多いときも、中身に合わせていつでもぴったりフィット。 大量に書類を入れても、ファイルした書類が丸まらず、表紙がピッタリきれいに閉じます。 デスクに積み重ねて置いても、崩れません。ポケットタイプタテ差し仕様替背紙式、中紙なし材質表紙/R-PP、ポケット/PPサイズA4-S背幅(mm)5~40寸法(縦×横)(mm)307×244
レクター・サンシート
Rectorseal(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~特価1本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
一般整流ダイオード
新電元(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
...