カテゴリ
- パソコン/周辺機器(333)
- 空調・照明・電設資材(217)
- 制御機器(171)
- 家電(116)
- 科学研究・開発用品(91)
- 防災用品(83)
- バイク部品(68)
- 厨房用品(50)
- バッテリー・電装(41)
- 測定用品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 自動車補修部品(25)
- 電動工具(23)
- カー用品(18)
- メカニカル部品(16)
- 住設機器(16)
- 農業機械(13)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 梱包用品(10)
- 防犯用品(10)
- 作業工具(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 安全用品(7)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ヘルスケア(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- エンジン工具(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(38)
- オーム電機(37)
- ELPA(32)
- 三菱電機(32)
- プロテック(31)
- OWLTECH(オウルテック)(30)
- サンワサプライ(28)
- Jackery(ジャクリ)(28)
- 旭光電機工業(27)
- アズワン(26)
- MOTTERU(25)
- 三商(23)
- オリエンタルモーター(20)
- ハタヤリミテッド(20)
- エーモン(19)
- DAIKO(大光電機)(19)
- イチネンTASCO(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ブランドをもっと見る
「v60w」の検索結果

AC100V/60W半田ごて
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷消費電力(W)60コテ先温度(℃)440仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
マクサー電機¥199~税込¥219~1個当日出荷工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
ハッコーJUNIOR JK 100V-60W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)60最高温度(℃)440トラスコ品番849-7127全長(mm)270質量(kg)0.22電源(V)AC100標準こて先K型(332-T)
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
オリジナル ソーラー充電セット 24V 60W
マリンテック¥98,980税込¥108,8781式6日以内出荷本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!。24V仕様 1時間に約2.5A充電可能! 。太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V-60W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)6.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力60W (12V-60W×2)パネルサイズ(mm)678×678×35×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー130F51最大動作電圧(V)34動作電流(A)最大:3.48
LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル
ハーフェレ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 4チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4278質量(g)70接続60Wまで接続可能端子数差し込み端子数4
長寿命クリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷口金E26電球の種類クリア電球色クリア定格寿命(時間)2000外径(Φ)×全長(mm)109×60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
長寿命シリカ60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171箱(2個)当日出荷住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply
H3C¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷H3C 55V 60W PoE Adapter Power Supply。
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
長寿命G95ボール球
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応口金E26光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用エコロジー商品長寿命
船灯用電球
舶用電球¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ
ウシオ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷商業施設用として使用されているハロゲンランプです。コンパクトな方口金形寸法(mm)全長52口金G5.3全光束(Lm)750色温度(K)2800寿命2000hワット数60W
JCV ハロゲン電球
ウシオライティング¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から25日以内出荷ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。調光の可否○
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR
ウシオライティング¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から26日以内出荷12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
...