カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)

「v62-x-13」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングルボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途止水栓用材質銅呼び径13ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    用途止水栓用材質銅長さ(mm)550全長(mm)550呼び径13呼び13ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
    用途止水栓用の給水管として長さ(mm)250
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷
    マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
    用途止水栓用の給水管として長さ(mm)300
  • D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • D式L管止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式L管止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    呼び径(mm)13
  • D式L管付ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式L管付ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)形状ストレート呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • D式アングル分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式アングル分岐止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)形状アングル呼び径(mm)13吐水口Y12J-64X-16
  • アングル止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)形状アングル呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    仕様給水管/V22J-62-13X420直管/V22J-64-B(200mm)種別ナットなし形状ストレート呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ