カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v640-hs61」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
検出・センサカテゴリ