カテゴリ
- 制御機器(9)
- 梱包用品(6)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「v680-ha63a 0.5m」の検索結果

RFIDシステム アンプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から62日以内出荷耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズ
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷質量(g)約900外形寸法(mm)200×250×40保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側材質(ケース)PC、ASA樹脂保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと材質(裏板)アルミニウム耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ
omron(オムロン)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂質量(g)約300外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)保護構造盤内蔵型(IP20相当)消費電力15W以下、0.8A以下保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)通信方式RS232C、RS-422/RS-485インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)耐衝撃(m/s2)150耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター
unitech¥39,980税込¥43,9781個欠品中UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
NFCタグ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)当日出荷付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
RFID単機能リーダー
TAKIGEN(タキゲン)¥16,303税込¥17,9331個4日以内出荷登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50239
RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ
omron(オムロン)¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
AsReader RFID ASR-030D
アスタリスク¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から6日以内出荷AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7色白高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー
NFCタグ
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
MikroElektronika RFIDタグ
MikroElektronika¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ANP300 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech¥22,980税込¥25,2781個当日出荷防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様RFID:UHF寸法(mm)260×260×44質量(g)900周波数範囲(MHz)902-928防塵防水性能IP66コネクタN ジャック、位置:底部RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50利得(dB)9i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5以下
(UHF帯)USB接続RFIDリーダ
日栄インテック¥129,800税込¥142,7801個当日出荷USBキーボードインタフェースで使用可能なUHF帯RFIDリーダ。 パソコンにUSB接続で簡単にキーボード入力が可能。 バーコード感覚でRFID管理が行えるエントリーモデル。 アプリケーション開発が不要でEXCELなどにRFタグデータを直接出力可能。 EXCELデータを使ってRFIDの導入が可能になり、テスト導入、簡易管理、補助システム、マスタ登録などに便利。 現行のバーコード管理システムをRFIDタグを使用したシステムに簡単切替。インターフェースUSB対応コードバーコード



















![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510674-221221-02.jpg)