カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
絞り込み




快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット
快適ウェア(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1着当日出荷から6日以内出荷サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●幅:7.3mm●コード番号:190-8812アズワン品番65-7652-47
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら