カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v8a1rx-20」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4ポンプ容量(cm3/rev)8配管接続方向サイドポート
油圧ポンプカテゴリ
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
"v8a1rx-20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷