カテゴリ
- 制御機器(5)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「v9080」の検索結果

モニタッチ V9シリーズ ライト
発紘電機/富士電機¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から7日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から10日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
モニタッチ V9シリーズ スタンダード
発紘電機/富士電機¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷から22日以内出荷必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン
フォレストリンク(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から9日以内出荷消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。付属品防炎ラベル付材質ポリエステル100%機能遮光1級/ウオッシャブル
防炎カフェカーテン ca1015
フォレストリンク¥3,798税込¥4,1781枚6日以内出荷から7日以内出荷天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカフェカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目で日差しを通す厚みが特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。※幅方向に約。cmと記載されているのは少し広めに仕上げております。用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。生地がほつれない特殊加工がされております。材質ポリエステル100%枚数1枚機能防炎、ウオッシャブル
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ
いけうち¥3,998税込¥4,398特価1個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
オプションユニット
発紘電機/富士電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷色(ケース)ライトグレー外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0適合規格CE、UL、UKCA材質(ケース)PC樹脂