カテゴリ

  • 洗車・清掃(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • バイク純正部品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • テープ(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「v9350」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ガン(V9350-0414) DJ(ドライブジョイ)専用ガン(V9350-0414)DJ(ドライブジョイ)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
シールパッキン ブラック 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)シールパッキン ブラック 液状ガスケットDJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(100g)
当日出荷
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性 DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
879税込967
1本(180mL)ほか
当日出荷
有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シールパッキン 1281 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)シールパッキン 1281 液状ガスケットDJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。
用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤DJ(ドライブジョイ)
2,998税込3,298
1本(290mL)
欠品中
二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。
用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
ウインドシールドガラスアドヘシブ DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブDJ(ドライブジョイ)(69件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
欠品中
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
業務用ガラスコート コート剤 DJ(ドライブジョイ)業務用ガラスコート コート剤DJ(ドライブジョイ)
3,998税込4,398
1本(300mL)
当日出荷
雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(270mL)
当日出荷
グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。
用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シールパッキン 1282B 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)シールパッキン 1282B 液状ガスケットDJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
LCC・水に耐性のあるシール剤。
用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クリーナーワックス オールラウンド(業務用ボディワックス)(全塗装色対応) DJ(ドライブジョイ)クリーナーワックス オールラウンド(業務用ボディワックス)(全塗装色対応)DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色仕様コンパウンド入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適合塗装色全塗装色危険物の性状水溶性
業務用タイヤワックス(シリコン配合) DJ(ドライブジョイ)業務用タイヤワックス(シリコン配合)DJ(ドライブジョイ)
5,198税込5,718
1本(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイヤのツヤ出し剤です。(水性タイプ)
危険物の類別非危険物
ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤 DJ(ドライブジョイ)ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
759税込835
1本(250mL)
3日以内出荷
ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物使用可能回数1台
フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(200mL)
当日出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ガラスクリーナー 業務用(補充用) DJ(ドライブジョイ)ガラスクリーナー 業務用(補充用)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
829税込912
1本(1L)
当日出荷
ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。
適合油膜危険物の類別非危険物使用可能回数フロントガラス約100枚
バッテリー補強補充液 DJ(ドライブジョイ)バッテリー補強補充液DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
209税込230
1本(300mL)
当日出荷
ゲルマニウムを配合することにより、入れるだけで極板の汚れを除去し、バッテリーの能力を持続させます。
業務用ガラスコート 仕上げ剤 DJ(ドライブジョイ)業務用ガラスコート 仕上げ剤DJ(ドライブジョイ)
679税込747
1本(300mL)
当日出荷
塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。
タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(270mL)
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤DJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1本(100g)
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
ポリテクター(シリコン配合)(業務用) DJ(ドライブジョイ)ポリテクター(シリコン配合)(業務用)DJ(ドライブジョイ)
5,998税込6,598
1本(2L)
当日出荷
樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。 タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別非危険物
カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤 DJ(ドライブジョイ)カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤DJ(ドライブジョイ)
1,998税込2,198
1本(2L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
スーパーファイナー(内装/本革クリーナー) DJ(ドライブジョイ)スーパーファイナー(内装/本革クリーナー)DJ(ドライブジョイ)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
車室内のドア内張り、ダッシュボード、プラスチック部分及び本革のクリーナー。 淡色(アイボリー)系内装の車に最適な内装材クリーナーです。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
強力油膜取りウィンドウォッシャー液 DJ(ドライブジョイ)強力油膜取りウィンドウォッシャー液DJ(ドライブジョイ)
479税込527
1本(500mL)
当日出荷
ガラス、金属、ゴムなどを傷めることなく、気になる油膜を除去します。
洗車機用フォーム(シャンプー) DJ(ドライブジョイ)洗車機用フォーム(シャンプー)DJ(ドライブジョイ)
2,498税込2,748
1本(2L)
当日出荷
泡立ちに非常に優れた洗車機用の濃縮タイプシャンプーです。
液色赤色危険物の類別非危険物
エバポレータークリーナー DJ(ドライブジョイ)エバポレータークリーナーDJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個(500mL)
当日出荷
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。 洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間(抗菌効果)約6ヶ月使用可能回数10台
タイヤクリーナー(ガン付) DJ(ドライブジョイ)タイヤクリーナー(ガン付)DJ(ドライブジョイ)
2,098税込2,308
1本(1L)
当日出荷
汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。
危険物の類別非危険物使用可能回数約25台
ポリテクター(シリコン配合)(ガン付) DJ(ドライブジョイ)ポリテクター(シリコン配合)(ガン付)DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(450mL)
当日出荷
樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。 タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別非危険物
洗車機用ワックス DJ(ドライブジョイ)洗車機用ワックスDJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(2L)
当日出荷
洗車機専用濃縮タイプワックス剤です。
液色黄色液性弱酸性危険物の類別非危険物対応洗車機メーカー特に指定無し(各洗車機の指定濃度で使用)
洗車機用シャンプー DJ(ドライブジョイ)洗車機用シャンプーDJ(ドライブジョイ)
2,198税込2,418
1本(2L)
当日出荷
洗車機用の濃縮タイプシャンプー。ノニオン系(非イオン系)用洗車機に使用可能です。
液色青色危険物の類別非危険物
撥水カーシャンプー 手洗い作業用 DJ(ドライブジョイ)撥水カーシャンプー 手洗い作業用DJ(ドライブジョイ)
3,798税込4,178
1本(2L)
当日出荷
洗うだけで撥水効果が得られるシャンプーです。原液使用型。
性質撥水危険物の類別非危険物
フューエルコンディショナー(ディーゼル車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナー(ディーゼル車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)
1,298税込1,428
1本(250mL)
3日以内出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー(ディーゼル車用) DJ(ドライブジョイ)エンジンコンディショナー(ディーゼル車用)DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(132mL)
3日以内出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。 ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。
タイプディーゼル車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ラインテープ tesa(テサ/テサテープ)ラインテープtesa(テサ/テサテープ)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボディーシーラー 白(チューブタイプ) DJ(ドライブジョイ)ボディーシーラー 白(チューブタイプ)DJ(ドライブジョイ)
1,698税込1,868
1本(150mL)
3日以内出荷
ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
スリーセメント(万能接着剤)ウェザーストリップ専用(ブラック) DJ(ドライブジョイ)スリーセメント(万能接着剤)ウェザーストリップ専用(ブラック)DJ(ドライブジョイ)
2,098税込2,308
1本(150g)
3日以内出荷
ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。
ブラック危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15L
ラジエターコンディショナー DJ(ドライブジョイ)ラジエターコンディショナーDJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
679税込747
1本(260mL)
3日以内出荷
ラジエーター内部のサビや腐食を防ぎ、オーバーヒートなどのトラブルを未然に防止します。
危険物の類別非危険物
クラッチスプライングリース DJ(ドライブジョイ)クラッチスプライングリースDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1本(80g)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。
ちょう度No.1~2の中間値灰黒色耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
高級本革シートケアセットII DJ(ドライブジョイ)高級本革シートケアセットIIDJ(ドライブジョイ)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
本革・内装材クリーナーと本革シート保護剤がセット。 本革仕様車には必須アイテムです。(輸入車のシートには使用できません)
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤 DJ(ドライブジョイ)クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(200mL)
3日以内出荷
1液で従来の油膜取りとコーティングが同時に行える、作業効率の良いコート剤です。 スポンジ付。
タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性油膜除去使用可能回数約20台危険物の性状水溶性
フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
839税込923
1本(100mL)
3日以内出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性