カテゴリ

  • オフィス家具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)

「v945-b1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 器具戸棚 アズワン

    器具戸棚

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様耐荷重(均等荷重)(kg):50(棚板・引出し)、仕様:ベース材質スチール(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)3.5タイプベース外寸(mm)900×450×50内寸(mm)-アズワン品番3-2138-15棚板調整ピッチ(mm)16.6
  • デリカウォールVシリーズ シングルベース LION (ライオン事務器)

    デリカウォールVシリーズ シングルベース

    LION (ライオン事務器)
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • デリカウォールVシリーズ ダブルベース LION (ライオン事務器)

    デリカウォールVシリーズ ダブルベース

    LION (ライオン事務器)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シングルベース設置時にアジャスターによる水平調整をしても、ベースと床との間に隙間ができない二重構造のベース。書類などが収納庫の下にもぐり込んだりすることがありません。
  • バリアス・シスト シングルベース ノーリツイス

    バリアス・シスト シングルベース

    ノーリツイス
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。 耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。 V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。 下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
    ホワイト
  • 壁面収納庫 ベース ダイシン

    壁面収納庫 ベース

    ダイシン
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    ホワイト間口(mm)900奥行(mm)427高さ(mm)50仕様アジャスター付トラスコ品番856-9862材質本体:スチール質量(kg)3.5
  • パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用シングルベース ダイシン

    パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用シングルベース

    ダイシン
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ベースになります。
    質量(kg)3.5高さ(mm)50奥行(mm)427間口(mm)900適合サイズ(mm)(幅×奥行)900×450用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×427×50アジャスター0~35mm調整可
  • 壁面収納庫 ダブルベース ダイシン

    壁面収納庫 ダブルベース

    ダイシン
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    ホワイト間口(mm)900奥行(mm)427高さ(mm)50仕様アジャスター付トラスコ品番856-9865材質本体:スチール質量(kg)6.4
  • 壁面収納庫(バリアス・シスト)用シングルベース ダイシン

    壁面収納庫(バリアス・シスト)用シングルベース

    ダイシン
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    壁面収納庫(バリアス・シスト)用シングルベースです。
    間口(mm)900高さ(mm)50ブラックアジャスター0~35mm調整可
  • 壁面収納庫コンセント付ベース ダイシン

    壁面収納庫コンセント付ベース

    ダイシン
    24,980税込27,478
    1台
    10日以内出荷
    収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。 安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
    ホワイト間口(mm)900奥行(mm)427高さ(mm)50仕様鍵付タイプ、アジャスター付、コンセント(15A・125V×2口1500Wまで)付属品コンセント(15A・125V×2口:1500Wまで)、コードトラスコ品番856-9863質量(kg)3.3材質(本体)スチールコード長さ(m)2
  • パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)配線用ベース ダイシン

    パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)配線用ベース

    ダイシン
    15,980税込17,578
    1個ほか
    10日以内出荷
    パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ベースになります。後部にコードを通す穴がついています。
    間口(mm)900奥行(mm)427高さ(mm)50質量(kg)3.5
  • デリカウォール ベース LION (ライオン事務器)

    デリカウォール ベース

    LION (ライオン事務器)
    9,898税込10,888
    1台
    15日以内出荷
    デリカウォール〈Vシリーズ〉専用のベースです。幅900・奥行450のサイズのデリカウォールに適合しています。
    仕様アジャスター推奨調整幅0~35mm材質本体:スチール・粉体塗装質量(kg)3.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×427×50適合サイズ幅900×奥行450mm
  • デリカウォール 配線用ベース LION (ライオン事務器)

    デリカウォール 配線用ベース

    LION (ライオン事務器)
    12,980税込14,278
    1台
    15日以内出荷
    デリカウォール〈Vシリーズ〉の配線用ベースです。幅900・奥行450のサイズのデリカウォールに適合しています。
    仕様アジャスター推奨調整幅35mm、配線用コードホールが背面側に1個設けられています質量(kg)3.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×427×50適合サイズ幅900×奥行450mm
  • 壁面収納庫 5段引出型 ダイシン

    壁面収納庫 5段引出型

    ダイシン
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    ベースが必要な商品です。対象ベース品番【V945-B1】。
    ホワイト間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1030仕様引出し耐荷重50kg、鍵付タイプトラスコ品番856-9861材質本体:スチール質量(kg)71.7段数5耐荷重(kg)50引出し内寸法(mm)最上段のみH171、オールロック・ラッチ・セーフティロック付内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)823×402×171(1)・167(4)
  • 壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 ダイシン

    壁面収納庫 A4レターケースコンビ型

    ダイシン
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    使用する際はベースが必須になります。 ■壁面収納庫 ベース(V945-B1)注文コード:69523046 ■壁面収納庫 ダブルベース(V945-B1W)注文コード:69523073
    ホワイト仕様トレー耐荷重浅型1kg深型2kg、3列浅型12段・深型6段トラスコ品番856-9823材質本体:スチール質量(kg)54.1サイズA4高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900引出し組合せ浅型+深型内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)233×315×30・69
  • デリカウォールVシリーズ 配線用ベース LION (ライオン事務器)

    デリカウォールVシリーズ 配線用ベース

    LION (ライオン事務器)
    13,980税込15,378
    1台
    46日以内出荷
  • デリカウォールVシリーズ コンセント付ベース LION (ライオン事務器)

    デリカウォールVシリーズ コンセント付ベース

    LION (ライオン事務器)
    19,980税込21,978
    1台
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル絶縁抵抗計 カイセ

    デジタル絶縁抵抗計

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
    仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ表示4000カウントLCD、最大表示4000機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング2回/秒測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt開放電圧(V)【低抵抗】6以上オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
  • デリカウォールVシリーズ カウンターユニット LION (ライオン事務器)

    デリカウォールVシリーズ カウンターユニット

    LION (ライオン事務器)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル絶縁抵抗計 SK-3502 カイセ

    デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    カイセ
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。 4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。 低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。 バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。 コンパレーター機能を搭載。 データ記憶機能を搭載。 安全な測定をサポートするセーフティ機能。 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
    仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11
  • 壁面収納庫 2段引出型 ダイシン

    壁面収納庫 2段引出型

    ダイシン
    88,980税込97,878
    1台
    10日以内出荷
    ホワイト間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)690仕様引出し耐荷重50kg、鍵付タイプ、オールロック・ラッチ・セーフティロック付、仕切板4枚付トラスコ品番856-9841セット内容仕切板4枚付材質本体:スチール質量(kg)41.9段数2耐荷重(kg)50内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)823×402×304適合ベースメーカー品番:V945-B1