カテゴリ
- 制御機器(154)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 科学研究・開発用品(14)
- 作業工具(10)
- バイク純正部品(9)
- 測定用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車純正部品(7)
- バイク部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS(92)
- タクミナ(26)
- フエニックス・コンタクト(14)
- Festo(14)
- Kawasaki(9)
- コガネイ(7)
- 鶴賀電機(7)
- ロバートショウ(7)
- omron(オムロン)(6)
- スバル(6)
- 三菱電機(5)
- SMC(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- RS PRO(4)
- 岩崎電気(3)
- 富士通(3)
- Pro-Auto(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「va-250」の検索結果

真空丸形電磁弁VA250シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空丸形電磁弁VA250シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から16日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空丸形電磁弁VA250シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
ロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VA
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827アズワン品番65-7817-93
真空丸形電磁弁VA250シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9352アズワン品番65-7796-71
ロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VA
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829アズワン品番65-7815-29
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9351アズワン品番65-7800-11
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9354アズワン品番65-7801-19
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350アズワン品番65-7800-61
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9353アズワン品番65-7799-74
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
デジタル式真空ゲージ
JAPPY¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
MCナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。材質車輪:MCナイロン
パイロット真空弁 シングルパイロット形
コガネイ¥9,980税込¥10,9781個4日以内出荷から31日以内出荷電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
電磁弁250シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式外部パイロット形使用流体真空、空気絶縁種別B種給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式コンジット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76)ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
取替ハンドル 3VA2 100/160/250用 141.7mm Sentron 3VA2
SIEMENS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 2 つのユニットで構成されたフェーズバリアです。EAC 認定仕様●種類:位相バリア●範囲:Sentron●シリーズ:3VA2●コード番号:210-9356アズワン品番65-7801-15
モータオペレータ 3VA2 100/160/250用 グレー 82mm Sentron 3VA92
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9367アズワン品番65-7799-30
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台欠品中材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)49定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
シガープラグコード
セルスター¥669税込¥7361個4日以内出荷シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 36mm Sentron 8UD
SIEMENS¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403アズワン品番65-7795-67
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99