カテゴリ

  • 制御機器(375)
  • 測定用品(261)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • オフィス家具(94)
  • 作業工具(93)
  • 建築金物(91)
  • メカニカル部品(56)
  • 農業機械(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 物流用品(45)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 自動車補修部品(30)
  • 切削工具(30)
  • 電気材料(29)
  • バイク部品(28)
  • 医療(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 電動工具(24)
  • 家電(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 事務用品(22)
  • 日用品(18)
  • 介護用品(16)
  • カー用品(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 研磨材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 厨房用品(11)
  • 農具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • テープ(7)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va1」の検索結果

関連キーワード
1,956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステップル VA1 ELPA

    ステップル VA1

    ELPA(4件のレビュー)
    198税込218
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
  • ステップルVA1 ELPA

    ステップルVA1

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:10.5mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:300 カラー:グレー
    内寸(mm)10.5
  • 絶縁ステップルVA1ボックス 住本製作所

    絶縁ステップルVA1ボックス

    住本製作所
    929税込1,022
    1箱(450個)
    当日出荷
    用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
    用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
  • ステップル VA1L ELPA

    ステップル VA1L

    ELPA
    247税込272
    1個
    翌々日出荷
    屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
    材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)10.2適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
  • Siemens ロータリハンドル 3VA1 100/160用 SIEMENS

    Siemens ロータリハンドル 3VA1 100/160用

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用 SIEMENS

    Siemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (純正パーツ)19 セイハコウSP RC83 レッド右 ドラグノブ組  【04041/13VA1 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)19 セイハコウSP RC83 レッド右 ドラグノブ組 【04041/13VA1 】

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • 液晶保護フィルム Panasonic ワイヤレススピーカーシステム SC-VA1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic ワイヤレススピーカーシステム SC-VA1 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ワイヤレススピーカーシステム SC-VA1 / パナソニック寸法(mm)225.4×121.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 横つりクランプ VA-1t(4-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-1t(4-30)

    イーグルクランプ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
  • 3200VA-1用交換ブレード ベッセル

    3200VA-1用交換ブレード

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ

    ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用]

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質鋼板
  • 真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮丸球ネジ締

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠寸法D(mm)30寸法B(mm)31寸法C(mm)22
  • γシリーズ 全空圧制御システム CKD

    γシリーズ 全空圧制御システム

    CKD(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用小型タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
    仕様汎用小型材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)質量(g)260保護構造IP30定格AC250V・5A定格電圧(V)AC250接点構成1c耐電圧AC1500V/min連数1連動作特性モーメンタリ動作力29.4N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色ブルーニュートンR22-706相当使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1定格通電電流(A)5操作部形状汎用小型RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
  • 真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮メッキ中折ネジ締

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
  • エスロカチットSバルブ付アダプター セキスイ

    エスロカチットSバルブ付アダプター

    セキスイ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
    形状バルブ付きアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
  • スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック)

    スーパーうね草取りまーVA スタンダード

    IDECH(アイデック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
    用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6001幅(mm)削り幅:120種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • シリンダー栓錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー栓錠

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シリンダー方式の補助錠。
    用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • シリンダー外締錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー外締錠

    WAKI(和気産業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シリンダー方式の補助錠。
    用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
  • Nメッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    Nメッキ中折ネジ締

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)30
  • スーパーうね草取りまーVA ロング IDECH(アイデック)

    スーパーうね草取りまーVA ロング

    IDECH(アイデック)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:170mm
    用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6002幅(mm)削り幅:170種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2.2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
  • 真鍮極上中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮極上中折ネジ締

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
  • プロコンVA線ストリッパー ベッセル

    プロコンVA線ストリッパー

    ベッセル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
  • 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶

    蒸気レス電気ケトル

    タイガー魔法瓶
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
    消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
  • AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利
    質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
  • スライドロック WAKI(和気産業)

    スライドロック

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラス戸の重なり幅に合わせてスライドさせながら施錠します。
    用途ガラス製ショーケースの施錠に。取付可能ガラス厚(mm)4~6
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ

    国際電業(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
    材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS材質(本体)アルミ合金ダイカスト質量(g)350タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)材質(カバー)アルミ合金ダイカスト定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • マグネットV形ホルダ カネテック

    マグネットV形ホルダ

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
  • 内締錠 WAKI(和気産業)

    内締錠

    WAKI(和気産業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
    用途木製の引き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
  • ネオラッチ WAKI(和気産業)

    ネオラッチ

    WAKI(和気産業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
    用途木製の開き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
  • デスターバルブ VA形 正和

    デスターバルブ VA形

    正和
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
  • シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー掛金錠

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
    用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
  • P&S プレートサポート2880 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2880

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
    対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
...
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
"va1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷