カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vac-68」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 急速充電器セット スタンダード

    急速充電器セット

    スタンダード(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    急速充電器セット VAC-68
    用途FTH314/314L専用オプションアズワン品番64-9538-52
  • Oxley LED表示灯 OXLEY

    Oxley LED表示灯

    OXLEY
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    829,800税込912,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:176Gbps消費電力(W)230VACで68電源固定電源装置入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大130.9Mppsポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W