カテゴリ
- 電動工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み

リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型
群協製作所¥2,340~税込¥2,574~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
VAC用カーボンブラシ 2個入り
SHINKO(新興製作所)¥359税込¥3951袋(2個)当日出荷新興製作所クリーナー、VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S用のカーボンブラシです。用途適合機種はVAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
バキュームクリーナー用延長管セット
SHINKO(新興製作所)¥1,498税込¥1,6481袋(2本)4日以内出荷新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です用途長さ約480mmの延長管です。2本セットです適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920
バキュームクリーナー用ホース
SHINKO(新興製作所)¥1,798税込¥1,9781個欠品中用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920Sタイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ホース)
バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用
SHINKO(新興製作所)¥1,698税込¥1,8681個欠品中用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種KVC-920B・VAC-950K寸法(mm)260×30×360質量(g)160タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
バキュームクリーナー用ウエットノズル
SHINKO(新興製作所)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です。用途床にこぼれた水等に適した湿式ゴム式ノズルです。適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S質量(g)1000
バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズル
SHINKO(新興製作所)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。角や狭いところ、天井敷居等に便利な毛付すき間ノズル。適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S寸法(mm)160×20×300質量(g)60タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら