カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 厨房用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vap-8」の検索結果

HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)
プロトティップ¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E山数8RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAP
三興マテリアルサプライ¥4,798税込¥5,2781個24日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
8395 応接会議イス 肘木色:プライズウッドダーク 610W670D775H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×670×775グリーン購入法適合
S-1R 安楽イス 肘木プライズウッドダーク 680W740D680H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×740×680グリーン購入法適合