カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(1)
絞り込み

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷から91日以内出荷放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ホットプレート用 へら
象印マホービン¥600税込¥6601個8日以内出荷ホットプレート用の専用部品です。適合本体EABA25(TA)、EABA25(WB)、EABB25(HW)、EABBF10(HW)、EABC10(TA)、EABCH10C(TA)、EABG20(TA)、EABM30(TA)、EABS35(TA)、EABS35(WB)、EABT45(TA)、EABV35(HW)、EABW45(HW)、EABY45(TA)、EACA55(XJ)、EACA55V7(XK)、EACB55(XJ)、EACS65(XJ)、EACT65(XJ)、EACTD65E3(XJ)、EADA45(XL)、EADB10(XL)、EADC10(XJ)、EADCC10(XJ)、EADE20E5(XL)、EADNF10(XT)、EADS55(XL)、EADT20(XL)、EADU20(XJ)、EADXD55E4(XL)、EAEA55(XL)、EAEAQ55(XL)、EAES65(XL)、EAESD65E4(XL)、EAGA20(XJ)、EAGK30(XJ)、EAGP35(TA)、EAGS35(XJ)、EAJA20(VB)、EANB55(TF)、EANC65(TF)、EANY55(TF)、EASA45(TJ)、EASE55(TJ)、EASX55V5(TJ)、EASX60E2(TR)、EATA35(TK)、EATB45(TK)、EAVG55(TG)、EAVS65(VA)、EAXB45(TR)、EAXC45(HW)、EAXF55(TR)、EAXG55(HW)、EAZA45(TF)、EAZB55(TF)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら