カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- NOK(1)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- VMECA(2)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- エスコ(2)
- オリオン機械(3)
- スノウチ(1)
- スバル(2)
- ツインバード(1)
- ツールジャパン(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ニッサン(9)
- ノガ(2)
- ハウスビーエム(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ラムマウント(2)
- 日立産機システム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
マルチ兼用コアドリル (ボディ)
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から10日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ
ツールジャパン¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ
ノガ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷から5日以内出荷オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379218-180221-02.jpg)
[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)
エスコ¥5,820税込¥6,4021個翌日出荷から4日以内出荷kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
NV大型消毒盤台
ナビス(アズワン)¥115,000~税込¥126,500~1台6日以内出荷から11日以内出荷広い作業スペースを確保。材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
ブレーキシュー 溝付き
Vesrah(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット6日以内出荷から8日以内出荷溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
(26065)シールドビーム ユニット
ニッサン¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム(1件のレビュー)¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥889,800税込¥978,7801台4日以内出荷から91日以内出荷放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
簡易フィルター
日立産機システム¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から4日以内出荷スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
大型標準ドライポンプ
オリオン機械¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷から40日以内出荷安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
12V型浴室テレビ
ツインバード¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書色ホワイト質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター光源LED視野角実測視野角:上下左右各約70°電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)31音声出力実用:1W+1Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
ビデオ分配器
ATEN¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
一体型ベース照明
HotaluX(ホタルクス)¥22,980~税込¥25,278~1セット4日以内出荷LED一体型ベース照明用途LED一体型ベース照明相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ![HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013674-210924-02.jpg)
HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]
フジパーツ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用仕様3D対応:対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1
結束バンド 390mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398税込¥7,0381袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7369-81
結束バンド 390mm x 4.7 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:359-2350アズワン品番65-7471-86
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![[TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379218-180221-02.jpg)


























![HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72013674-210924-02.jpg)