カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb-110」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3使用ドリルPCD-230適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • (32865)コントロールレバー ノブ ニッサン

    (32865)コントロールレバー ノブ

    ニッサン(14件のレビュー)
    2,490税込2,739特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガ

    Vブロックマグネットセット 支柱タイプ

    ノガ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
    用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
  • ”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ ツールジャパン

    ”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ

    ツールジャパン
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
    用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
  • ノガ Vブロックマグネットセット ノガ

    ノガ Vブロックマグネットセット

    ノガ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
    用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    10x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VB-110
  • 1/4"sqx 9/16" ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 9/16" ディープソケット

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VB-110
  • ブレーキシュー 溝付き Vesrah

    ブレーキシュー 溝付き

    Vesrah(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • (91357)ストッパー,シェード ニッサン

    (91357)ストッパー,シェード

    ニッサン
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • (40300)ロード ホイール ニッサン

    (40300)ロード ホイール

    ニッサン
    17,900税込19,690
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム(1件のレビュー)
    679,800税込747,780
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • (26065)シールドビーム ユニット ニッサン

    (26065)シールドビーム ユニット

    ニッサン
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (46290)リヤー ブレーキ チューブ ニッサン

    (46290)リヤー ブレーキ チューブ

    ニッサン
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (32607)ボーク リング ニッサン

    (32607)ボーク リング

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    5日以内出荷
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

    VMECA
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • (62310)グリル アッセンブリー,フロント ニッサン

    (62310)グリル アッセンブリー,フロント

    ニッサン
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (30878)ホース、バキューム ニッサン

    (30878)ホース、バキューム

    ニッサン
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
  • (46310)ブレーキ チューブ ニッサン

    (46310)ブレーキ チューブ

    ニッサン
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    889,800税込978,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NVB SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NVB

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(NV) 取付形状V
  • セラミックタブ同幅用 スノウチ

    セラミックタブ同幅用

    スノウチ
    19,980税込21,978
    1箱(45個)
    12日以内出荷
    角度θ(°)35
  • モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC

    モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷
    モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
  • NV大型消毒盤台 ナビス(アズワン)

    NV大型消毒盤台

    ナビス(アズワン)
    115,000税込126,500
    1台
    30日以内出荷
    広い作業スペースを確保。
    材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
  • MATTEHOP ぺんてる(アストラム)

    MATTEHOP

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    149税込164特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。 これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。 マットな質感のインキだからくっきり目立つ カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける
    幅(mm)14高さ(mm)151質量(g)9奥行(mm)9.8シリーズMATTEHOP方式キャップ式
  • 簡易フィルター 日立産機システム

    簡易フィルター

    日立産機システム
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
  • サイレントボックス (KRF110用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF110用)

    オリオン機械
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    適合機種標準大型KRF110用電源(V)三相200(50/60Hz)/220(60Hz)
  • 12V型浴室テレビ ツインバード

    12V型浴室テレビ

    ツインバード
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。
    ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)31電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)視野角実測視野角:上下左右各約70°光源LED音声出力実用:1W+1W入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
  • 大型標準ドライポンプ オリオン機械

    大型標準ドライポンプ

    オリオン機械
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
    電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
  • インラインフィルター 日立産機システム

    インラインフィルター

    日立産機システム(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • 補助サイレンサー 日立産機システム

    補助サイレンサー

    日立産機システム
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    吸吐口からの高周波音を低下させます。(2~5bB(A)程度低減できます)
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
    用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • 一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    LED一体型ベース照明
    用途LED一体型ベース照明相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] フジパーツ

    HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]

    フジパーツ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
    仕様3D対応:対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1
  • 結束バンド 390mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
    仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7369-81
  • 結束バンド 390mm x 4.7 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 4.7 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格: DIN EN50146。T シリーズカラーケーブルタイ。ケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
    仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB80●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:359-2350アズワン品番65-7471-86